絞り込み
吸着力
- 13N
- 18N(4)
- 20N(4)
- 30N(4)
- 80N(6)
- 100N(4)
- 150N(4)
- 180N(5)
- 200N(6)
- 220N(7)
- 294N(4)
- 350N(6)
- 400N(8)
- 490N(4)
- 600N(5)
- 784N(4)
- 980N(5)
- 1000N(3)
- 1500N(4)
- 2000N(6)
- 3300N(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)

Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3