絞り込み
吸着力
- 13N
- 10N(24)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(20)
- 50N(21)
- 60N(20)
- 90N(18)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(16)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(24)
- 800N(55)
- 1000N(31)
- 1300N(19)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ニューストロング販売(2)
- エスコ(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1931全長(mm)130~645質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1922材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮全長(mm)153~475質量(g)25吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3