絞り込み
吸着力
  • 1kg(3)
  • 1.1kg(1)
  • 1.28kg(1)
  • 1.3kg(1)
  • 1.6kg(1)
  • 1.65kg(1)
  • 1.7kg(1)
  • 1.8kg(1)
  • 1.9kg(1)
  • 2kg(2)
  • 4.8kg(2)
  • 10.5kg(1)
  • 14kg(1)
  • 123g(1)
  • 130g(1)
  • 150N(1)
  • 300g(2)
  • 400g(2)
  • 700g(2)
  • 1000N(1)
ブランド
  • ECLIPSE MAGNETICS
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(141)
  • カネテック(59)
  • テクノプラン(48)
  • ラクテム(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • TRUSCO(18)
  • 杉原産業(17)
  • RS PRO(17)
  • ノガ(9)
  • 菱小(7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • 下西技研工業(4)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 理研計測器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
    取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
  • エクリプス ネオジム ディスクマグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム ディスクマグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    1,198税込1,318
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から107日以内出荷
    コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
    最高使用温度(℃)80
  • エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 伸縮式ピックアップ工具

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
    長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
  • エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート

    ECLIPSE MAGNETICS
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
  • エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,398税込2,638
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    ニッケルメッキ、N42グレード
  • エクリプス アルニコ ボタン ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ ボタン

    ECLIPSE MAGNETICS
    9,298税込10,228
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
  • エクリプス ホールドファースト ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ホールドファースト

    ECLIPSE MAGNETICS
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ねじ止めしたハンドル付です。 ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
  • エクリプス シートメタル運搬マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス シートメタル運搬マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
    質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
  • エクリプス 切粉掻き集め棒 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 切粉掻き集め棒

    ECLIPSE MAGNETICS
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。
    長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
  • エクリプス マグネットスイーパー ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス マグネットスイーパー

    ECLIPSE MAGNETICS
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
    全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
  • エクリプス マグネットキャッチ ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス マグネットキャッチ

    ECLIPSE MAGNETICS
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
    寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
  • エクリプス フレキシブルピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス フレキシブルピックアップ工具

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
  • エクリプス シートメタルフローター ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス シートメタルフローター

    ECLIPSE MAGNETICS
    51,980税込57,178
    1ペア
    4日以内出荷から92日以内出荷
    マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
  • エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)

    ECLIPSE MAGNETICS
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
    仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2取付マグネット裏面のねじ穴寸法B(mm)50使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタヒルシュマンコネクター寸法D1M5
  • エクリプス フェライト ディスク ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス フェライト ディスク

    ECLIPSE MAGNETICS
    999税込1,099
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)5
  • エクリプス アルニコ メイジャー ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ メイジャー

    ECLIPSE MAGNETICS
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。
    幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
  • エクリプス ネオジム リング ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム リング

    ECLIPSE MAGNETICS
    3,798税込4,178
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
  • エクリプス フェライト U字溝(チャンネル) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス フェライト U字溝(チャンネル)

    ECLIPSE MAGNETICS
    20,980税込23,078
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    マイルド鋼ボディー
    最高使用温度(℃)120穴径(mm)4.2
  • エクリプス アルニコ 長方形マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ 長方形マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    10,980税込12,078
    1パック(5ペア)ほか
    4日以内出荷
    用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
  • エクリプス アルニコ マイナー ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ マイナー

    ECLIPSE MAGNETICS
    16,980税込18,678
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用寸法(mm)N・S極の距離:6.3質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1磁力(kg)0.9
  • エクリプス アルニコ 円筒形マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ 円筒形マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,498税込2,748
    1パック(5ペア)ほか
    4日以内出荷
    用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路磁束密度1200ガウス
マグネットホルダー