絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(141)
- カネテック(19)
- テクノプラン(19)
- ECLIPSE MAGNETICS(3)
- 菱小(3)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- フジタ(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
- 下西技研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷保持力 = 2000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 80mm。高さ = 38mm。長さ = 97mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS Pro 電子保持マグネット. RS Pro 電気保持マグネット製品です。マグネットをオンにするには電流が必要で、マグネットをオフにするには電力が供給されていません。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。 使用可能なオプション: ; 791-7558 - 791-7558 - 直径 80 mm 12 V 電気保持マグネット、 2000N ; 791-7567 - 791-7567 - 直径 80 mm 24 V 電気保持マグネット、 2000N ; 121-9828 - 121-9828 - 直径 100 mm 12 V 電磁電磁気、 3600n ; 121-9829 - 121-9829 - 100 mm 径 24 V 電磁電磁気、 3600n. 主な特長:. 動作電圧: 12 V dc 又は 24 V dc フリーリード、 2 極コネクタ、 Hirschman コネクタ マグネットの背面にねじ穴 / 秒 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き IP54等級 . 理想的な用途:. 機械工具 ドアのロック / 保持 フィーダメカニズム ショートストローク / 大力動作 生地機械 自動化 事務機械 グリルロック 梱包機械 リモート保持 / 解放. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷保持力 = 2000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。直径 = 80mm。高さ = 38mm。長さ = 97mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO V19RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 1200lb シングルドア DC, 12V dc, 40 mm
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷保持力 = 1200lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12 V dc, 24V dc。奥行き(深さ) = 40 mm。高さ = 62mm。長さ = 220mm。幅 = 220mm。。RS PROシングルドアマグネット式ロック. 高品質のRS PRO製品は、スチール製の高強度・高耐久性マグネットロックを備え、保持力は最大1200 lbsにも達します。ドアの施錠又は解錠状態を、リモートからすばやく確認できます。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、ビルの入口、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. . 耐候性(IP67) . 取り付けが簡単で操作が容易 . 頑丈で堅牢 . 12 又は 24 V dc 動作電圧 . 動作温度: -10 → +55 ℃ (14 → 131 °F) . 重量: 5 kg . ヘビーデューティ用途対応 磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。出力 - ドア開、 N.O.出力ドアクローズ)( SPDT 定格: 0.25 A @ 12 V dc ). 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. マグネット式ロックの取り付け方は. このページの取扱説明書で、この特定の製品の取り付け方を具体的に説明しています。一般に、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 600lb 両開き DC, 12V dc, 26 mm
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷保持力 = 600lb。ドアタイプ = 両開き。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12 V dc, 24V dc。奥行き(深さ) = 26 mm。高さ = 42 mm。長さ = 500mm。幅 = 500mm。。RSモニタリングダブルミニマグネット. 高品質のRS PRO製品は、アルミ製の高強度・高耐久性マグネット式ロックを備え、保持力は最大600 lbsに達します。消費電流は 480 mA @ 12 V dc 、 240 mA @ 24 V dc です。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. 動作電圧: 12 又は 24 V dc 研磨仕上げのアルミハウジングです 消費電流: 480 mA @ 12 V dc x 2 、 240 mA @ 24 V dc x 2 (温度 20 ° C ) 磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。(常時出力 - ドア開、 N.O.出力はドアクローズ) (SPDT定格: 0.25 A @ 12 V dc) 動作温度: -10 → +55 ° C ( 14 → 131 ° F ) 湿度: 0 → 95 %、結露なし ロックの表面温度: 現時点温度の+/-20 % (電源投入時) 保持力: 最大600 lbs x 2 (272 kg x 2) 重量: 3.7kg (概算) 監視付き LEDステータス . 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 34mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷保持力 = 100lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。監視付き = なし。電源電圧 = 24V dc。奥行き(深さ) = 34mm。高さ = 65 mm。長さ = 90mm。幅 = 90mm。。RS埋込型ドア保持マグネット. RS Pro ドア保持マグネットはコンパクトな設計で、保持力は最大 80 lbs 、オーバーライドスイッチを備えています。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. 電源入力: 12 V dc 又は 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 130 mA @ 12 V dc 、 60 mA @ 24 V dc (温度 20 ° C ) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 手動解除が可能なオーバーライドスイッチボタン 壁面取り付け - 表面実装 黒粉体コーティング仕上げ 動作温度: -10 → +45 ° C ( 14 → 131 ° F ) 重量: 380 g (概算) . 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておき、火災警報や避難時に自動的に解除する必要があります。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠ですRoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 35 mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷保持力 = 100lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。奥行き(深さ) = 35 mm。高さ = 85 mm。長さ = 85mm。幅 = 85mm。。RS埋込型ドア保持マグネット. 電源入力: 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 60 mA @ 24 V dc (@ 20 ℃) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 寸法: 85 x 85 x 35 mm (ロック) 寸法: 65 x 65 x 40 mm (アーマチュアプレート) オーバーライドスイッチ 研磨仕上げのステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 150N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc ドアガードロック及びリモート、機械機構用
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷保持力 = 150N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。直径 = 25mm。高さ = 20 mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 150N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷保持力 = 150N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 25mm。高さ = 20 mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 550N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷保持力 = 550N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。監視付き = なし。電源電圧 = 12V dc。直径 = 40mm。高さ = 27mm。長さ = 56mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 550N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷保持力 = 550N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 40mm。高さ = 27mm。長さ = 56mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 280N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷保持力 = 280N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 30mm。高さ = 24mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 1000N 二重ドア、シングルドア DC, 240V ac
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷保持力 = 1000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 240V ac。直径 = 50mm。高さ = 30 mm。長さ = 97mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 1670N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷保持力 = 1670N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。直径 = 65mm。高さ = 35mm。長さ = 82mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 1670N 二重ドア、シングルドア DC, 240V ac
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷保持力 = 1670N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 240V ac。直径 = 65mm。高さ = 35mm。長さ = 111mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO 19RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 1670N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷保持力 = 1670N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 65mm。高さ = 35mm。長さ = 82mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性RoHS指令(10物質対応)対応
保持マグネット RS PRO, 3600N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷RS PRO V19仕様保持力 = 3600Nドアタイプ = 二重ドア、シングルドアACまたはDC操作 = DC故障モード = フェイルセーフ電源電圧 = 24V dc直径 = 100mm高さ = 43mm長さ = 117mm特殊機能 = 壁面又は天井取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
保持マグネット RS PRO, 3600N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷RS PRO V19仕様保持力 = 3600Nドアタイプ = 二重ドア、シングルドアACまたはDC操作 = DC監視付き = なし電源電圧 = 12V dc直径 = 100mm高さ = 43mm長さ = 117mm特殊機能 = 壁面又は天井取り付けRoHS指令(10物質対応)対応