絞り込み
吸着力
- 98N(2)
- 108N(1)
- 117.6N(1)
- 127N(1)
- 147N(1)
- 167N(1)
- 176N(1)
- 186N(1)
- 196N(2)
- 294N(3)
- 343N(2)
- 392N(2)
- 490N(2)
- 784N(4)
- 980N(6)
- 1078N(1)
- 1274N(2)
- 1320N(1)
- 1470N(2)
- 1862N(1)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- テクノプラン
- エスコ(141)
- カネテック(19)
- RS PRO(17)
- ECLIPSE MAGNETICS(3)
- 菱小(3)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- フジタ(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
- 下西技研工業(1)

ハイブリッド電磁ホルダー
テクノプラン¥139,800税込¥153,7801個62日以内出荷磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。質量(kg)3.5定格電圧(V)DC90吸着力(N)約90定格電流(A)約0.4使用率(%)50ED
電磁ホルダー整流器
テクノプラン¥129,800税込¥142,7801個62日以内出荷電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。電流(A)出力 3電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
ハイブリッド電磁ホルダー
テクノプラン¥15,980~税込¥17,578~1個62日以内出荷永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です電圧(V)DC24
電磁ホルダー整流器
テクノプラン¥169,800税込¥186,7801個62日以内出荷微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。仕様逆励磁回路:有り(自動)入力電圧(V)単相AC100電流容量(A)3端子外部制御:有り