絞り込み
吸着力
- 29.4N
- 0.1N(1)
- 0.5N(2)
- 1.5kg(1)
- 4.4N(2)
- 6N(2)
- 10N(4)
- 19.6N(3)
- 20N(2)
- 22N(3)
- 30N(4)
- 40N(3)
- 50N(3)
- 80N(2)
- 100N(1)
- 111N(1)
- 250N(3)
- 800g(2)
- 900g(2)
- その他(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)

ハンドマグネット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88