絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: キャスター

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,516件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(23件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスパー マルイチ

    キャスパー

    マルイチ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。
    用途台車用キャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。材質天然ゴム、SBR
  • 受け皿 滑り止めゴムシート付き 東信製作所

    受け皿 滑り止めゴムシート付き

    東信製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷
    種別キャスター付加部品硬度60°(ゴムシート)材質(すべり止め)EPTゴム厚(mm)1
  • VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VA 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
  • ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ストッパーゴム 三角 WAKI(和気産業)

    ストッパーゴム 三角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    キャスターを固定するゴムストッパーです。
    用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。材質NRゴム硬度70°±5耐熱温度(℃)70幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 固定 グレーゴム車

    ナンシン(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン車輪) 429G-N

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • 400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入りタイヤ ナンシン

    空気入りタイヤ

    ナンシン(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ交換用
    材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 固定式

    イノアック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ) ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
  • KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシン

    KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター