カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(606)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

クランプル
つくし工房(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。材質ポリエチレンポリエチレン適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
樹脂製段差解消スロープワイド
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置。格子加工で滑りづらい用途バイクガレージの段差解消に。車いすも使用可能材質HDPE質量(kg)3.9耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×12![コーナーガードクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09377290-250403-02.jpg)
コーナーガードクッション
アーテック[学校教材・教育玩具]¥873税込¥9601個当日出荷から3日以内出荷机や柱に貼りつけてケガを防止専用両面テープ付き。机や柱などの幼児に危険が及びそうな場所に取り付けてケガを防止することができます。付属の両面テープを付けて、簡単に貼ることができます。はさみで簡単にカットできるのでお好みの長さにできます。材質:NBR。サイズ:2mロール:30×2000×10mm。セット内容:本体×1、両面テープ×1用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1、両面テープ×1材質NBR形状コーナー寸法(mm)2mロール:30×2000×10長さ(m)2形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
ローズのプラスチックチェーン ロール巻
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(20m)ほか当日出荷から13日以内出荷展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。用途プラスチックチェーン材質PE
Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)
中発販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベルト幅W×長さL(mm)50×6材質(ベルト)ナイロン設置方式マグネット式ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
電子ホイッスルHP588
トーエイライト(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
高反射ロープ レフロープ
レフ・マツムラ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12
Dコーン 駐車禁止 蛍光イエロー
ブラスト興業(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。 文字部分に蛍光反射シートを採用しています。質量(kg)約2.8材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード寸法(高さ)約700材質(キャップ)ポリエチレン材質(ベース)容リ材上部穴径(Φmm)40デザイン文字入り
業務用イヤホンマイク
アルインコ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イヤホン形状カナル式トラスコ品番363-0561適合機種DJP22質量(g)45ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥499税込¥5491個3日以内出荷ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
【名入れ】カラーコーン(片面/名入れ)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥859税込¥9451本5日以内出荷会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!材質PE樹脂色赤高さ(mm)700サービス分類名入れ
プラチェーン6mm3mカット
ミツギロン¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷から翌々日出荷プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。材質ポリエチレン(PE)径(Φmm)6長さ(m)3
工事用プラスチックフェンス用ジョイント
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷簡単にフェンス同士をジョイントできます。用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2741適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)42品名ジョイントアズワン品番64-8458-60
ステンレスアンゼンミラー
ナック・ケイ・エス(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1組ほか6日以内出荷ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など取付場所支柱、壁材質(ミラー)ステンレス(SUS304)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス(SUS430)
再帰反射テープ
セーフラン安全用品¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷反射タイプで視認性向上。用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
段差スロープ
¥7,998税込¥8,7981本当日出荷様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。用途段差の解消用として材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155色黄
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯
仙台銘板(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個当日出荷色黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル)
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷内径(Φmm)300質量(kg)2.0トラスコ品番815-1688材質ゴム寸法(mm)365角×24日本緑十字社品番116100
カットスコッチコーン
ブラスト興業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(25本)翌々日出荷先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザインライン入り
単管キャップ
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(200個)当日出荷単管の先端に取り付け事故防止に!適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ
アルインコ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
布トラテープ
グリーンクロス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。用途安全対策品として。取付方式テープテープ長さ(m)25
安心クッション半円型
カーボーイ¥949税込¥1,0441本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。用途衝撃吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26長さ(mm)400幅(mm)50取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
ツインミラー (2面鏡タイプ)
信栄物産(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。型式角型仕様●角度は自在●左右確認がしやすい●屋外、室内ともOK●金属部分がすべてステンレス製のアイテムです付属品取付金具付材質(本体)樹脂P.P取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)像の大きさ(曲面R)300使用場所屋内・屋外兼用材質(ステー)鉄(ユニクロ)
ガレージミラーアタッチメント・ブロック用
MYST(5件のレビュー)¥799税込¥8791パック当日出荷用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個調整範囲(mm)90~180
グリップゴムハンドル
カーボーイ(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。用途ドアや操作のレバーの安全対策に質量(g)20
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27








![コーナーガードクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09377290-250403-02.jpg)