絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
特性
  • さび止め(5)
  • その他(137)
  • ツヤ消し(1)
  • 導電(5)
  • 抗菌(1)
  • 接着性(1)
  • 早強性(1)
  • 絶縁(24)
  • 耐はく離(18)
  • 耐久・耐摩耗(88)
  • 耐候(70)
  • 耐寒(42)
  • 耐油(26)
  • 耐熱・難燃(186)
  • 耐薬品(72)
  • 耐衝撃・耐振動(101)
  • 耐食・防腐(22)
  • 速乾(58)
  • 防カビ(27)
  • 防水・耐水(208)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(673)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5,388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンシーラント モノタロウシリコンシーラントモノタロウ(254件のレビュー)
499税込549
1本(310mL)ほか
当日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
149税込164
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アロンアルフア(一般用) コニシアロンアルフア(一般用)コニシ(65件のレビュー)
319税込351
1本(2g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(376件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(52件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(161件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(500件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ(42件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)ほか
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
749税込824
1本(330mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
アロンアルフア 東亞合成アロンアルフア東亞合成(82件のレビュー)
949税込1,044
1本(20g)ほか
当日出荷
一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(374件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシアロンアルフア EXTRA 速効多用途コニシ(16件のレビュー)
509税込560
1本(2g)ほか
当日出荷
接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状 大容量モノタロウ(129件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
欠品中
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状モノタロウ(113件のレビュー)
189税込208
1本(4g)
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウシリコンシーラント 防カビタイプモノタロウ(211件のレビュー)
549税込604
1本(310mL)
当日出荷
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30伸び(%)300~600引張強度(MPa)1~3タックフリータイム(分)5~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量325g関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)ほか
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
レクターシール RectorsealレクターシールRectorseal(85件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(56g)ほか
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(54件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシアロンアルフア (プロ用耐衝撃)コニシ(48件のレビュー)
879税込967
1本(20g)ほか
当日出荷
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アクリサンデー接着剤 アクリサンデーアクリサンデー接着剤アクリサンデー(94件のレビュー)
699税込769
1個(30mL)
当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。付属品注入器主成分二塩化メチレン危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
コーキングガン 回転式 モノタロウコーキングガン 回転式モノタロウ(106件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
アスファルト舗装補修材 モノタロウアスファルト舗装補修材モノタロウ(115件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(20kg)
当日出荷
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修材質常温アスファルト混合物危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)粒径(mm)5(最大)
硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ硬化促進剤 瞬間接着剤用モノタロウ(94件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(229件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ瞬間接着剤 多用途タイプモノタロウ(52件のレビュー)
629税込692
1本(20g)
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S セキスイ塩ビ管用接着剤 エスロン No.73Sセキスイ(14件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-3165透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)セメダイン(118件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウねじゆるみ止め用接着剤 中強度モノタロウ(173件のレビュー)
899税込989
1本(50mL)
当日出荷
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。質量(g)80タイプ中強度タイプ使用温度範囲(℃)-60~150液色粘度(mPa・s[cP])1400破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ瞬間接着剤 速硬化タイプモノタロウ(52件のレビュー)
599税込659
1本(20g)
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
アロンアルフア(ゼリー状) コニシアロンアルフア(ゼリー状)コニシ(35件のレビュー)
389税込428
1本(4g)ほか
当日出荷
タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品成分シアノアクリレート系透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性タレない、しみ込まない、用途広い危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシボンド シリコンコーク (防カビ剤入り)コニシ(57件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)
当日出荷
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A5758適合品改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー#7、#7N
ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(18件のレビュー)
549税込604
1個(0.5mL)ほか
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)セメダイン(54件のレビュー)
899税込989
1本(330mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
599税込659
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材