絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 接着剤・補修材

3,897件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレープライマー アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー

    アルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
    用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ジョイントコーク・M ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・M

    ヤヨイ化学(22件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
    用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
  • アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)

    東亞合成(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(2g×5本)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
    用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

    PROST's(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷
    FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • プラリペア PL-16 武藤商事

    プラリペア PL-16

    武藤商事(76件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399色黒質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • 木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾

    セメダイン(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性主なワークパーツ
  • シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) セメダイン
    グレー系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色)

    セメダイン
    ¥899~税込¥989~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アイボリー)
    用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ゴリラ 強力ペースト接着剤 呉工業(クレ)

    ゴリラ 強力ペースト接着剤

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(73mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
    成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)種類化学反応形接着剤主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など危険物の類別非危険物特性耐水、耐衝撃
  • タイガーパテ 吉野石膏

    タイガーパテ

    吉野石膏(86件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(4kg)
    当日出荷
    下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
    用途上下・兼用 クロス用仕様粉末タイプ色クリーム色可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ

    モルタル 速乾タイプ 無収縮

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
    用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイジャスト

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
  • コンクリート用接着剤 コンクリメント セメダイン

    コンクリート用接着剤 コンクリメント

    セメダイン(20件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(50g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
    用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
  • ボンド 高性能コンクリート用 コニシ

    ボンド 高性能コンクリート用

    コニシ(14件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
    用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)

    セメダイン(41件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(333mL)
    当日出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
    用途1. 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 2. 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 3. カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール
  • 耐火目地用シーラント コニシ

    耐火目地用シーラント

    コニシ(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(333mL)
    当日出荷
    1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
    用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。成分変成シリコーン樹脂系容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ゴリラグルークリア 呉工業(クレ)

    ゴリラグルークリア

    呉工業(クレ)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(51mL)ほか
    当日出荷
    強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
    用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 超耐熱用シーリング材 信越化学工業

    超耐熱用シーリング材

    信越化学工業(8件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
    用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 防水シール バスコークN セメダイン

    防水シール バスコークN

    セメダイン(19件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン

    タイトボンド オリジナル木工用接着剤

    フランクリン(88件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(115mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 638 最高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    はめ合い用最高強度品です。
    用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン

    シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)

    セメダイン(14件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
    用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
  • ボンドクイックメンダー コニシ

    ボンドクイックメンダー

    コニシ(63件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1セット(20g)ほか
    当日出荷
    2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
    用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

    日本ヘルメチックス(21件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(500g)
    当日出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
    用途給水・給湯・熱水配管用トラスコ品番122-6762色灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
  • 木部補修用 木工パテ セメダイン

    木部補修用 木工パテ

    セメダイン(53件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(70g)
    当日出荷
    木部補修用パテです。 釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。 硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。 乾きが早い溶剤タイプです。
    用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。 フローリングのキズ補修に。 ウッドデッキのキズ補修に。 柱のキズ補修に。付属品ヘラ容量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30主成分セルロース系樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ボンドGPクリヤー コニシ

    ボンドGPクリヤー

    コニシ(64件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
    用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。成分SBR系溶剤形主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)

    コニシ(13件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
    用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に成分シアノアクリレート系被着材の素材金属主なワークパーツ
  • コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウ

    コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
  • 内装用アクリルコーク モノタロウ

    内装用アクリルコーク

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(500g)
    当日出荷
    内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
    用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形不揮発分82.0%(105℃×3hr)外観均一なペースト状販売区分業務用
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥698税込¥768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 液状ガスケット1207C スリーボンド

    液状ガスケット1207C

    スリーボンド(15件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(150g)
    当日出荷
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)
    クリア
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ゴールド
    +4

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
  • ボンド 壁クロス用 コニシ

    ボンド 壁クロス用

    コニシ(18件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(60g)
    当日出荷
    水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
    用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に成分変性EVA系エマルジョン形主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
  • 車止め用接着剤 車止め用 セメダイン

    車止め用接着剤 車止め用

    セメダイン(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
    用途【1.】コンクリート製・ABS製の車止めブロックを固定する用途に適しています。 例:個人宅駐車場への車止め取り付け、新設駐車場で車止めを短時間施工で固定 【2.】コンクリート下地・アスファルト下地に車止めを直接接着する用途に適しています。 例:アスファルト舗装の駐車場に車止めを設置、コンクリート床に穴あけせず車止めを設置 【3.】車止めブロックを強固に固定し、ズレ・転倒を防止する用途に適しています。 例:駐車時の衝撃で車止めが動くのを防止、大型車・頻繁利用の駐車場で安全性向上、既設の車止めが外れやすいため固定強度向上成分エポキシ変成弾性色灰白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン

    配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)

    セメダイン(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1箱(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
    用途配管まわりのすきま充てんに適しています。 例:エアコン配管(壁穴)のすきま埋め、キッチンのシンク下(排水管と壁のすきま)、洗面台・浴室の配管まわりのすきま補修危険物の類別非危険物
  • バックアップ材 丸棒 好川産業

    バックアップ材 丸棒

    好川産業(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
    仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材