絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- マークテック(59)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- タセト(18)
- TRUSCO(16)
- イチネンTASCO(5)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- スペクトロニクス(4)
- FINIXA(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- ホーセイ(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- モナミ(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- YUKEN(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 日本電磁測器(2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型
マークテック1箱(12本)完売信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4136種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶
マークテック¥25,980税込¥28,5781缶(18L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0007種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶
マークテック¥35,980税込¥39,5781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
エコチェック 現像剤 ED-ST
マークテック¥6,998税込¥7,6981缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104
マークテック¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか6日以内出荷磁粉探傷試験用乾式白色磁粉種別磁粉液色白容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/700mm/1000℃
testo(テストー)¥279,800税込¥307,7801本21日以内出荷トラスコ品番657-5343ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
CO計 testo 315-4 アラーム付CO計
testo(テストー)¥97,980税込¥107,7781台21日以内出荷トラスコ品番657-3687測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100危険物の類別非危険物分解能(m/s)0.01
排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃
testo(テストー)¥62,980税込¥69,2781本19日以内出荷トラスコ品番657-5344ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)500ハウジング金属危険物の類別非危険物
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃
testo(テストー)¥269,800税込¥296,7801本21日以内出荷トラスコ品番657-5335ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
カラーチェック浸透液 FP-S
タセト¥12,980税込¥14,2781缶欠品中検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。トラスコ品番338-5321色赤容量(mL)4000種類液:浸透危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781缶(15L)5日以内出荷ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄種別洗浄液使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷TA434ES-8用オプション。PVE専用蛍光剤。内容…6本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (洗浄液)
YUKEN¥1,398税込¥1,5381本欠品中発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3780危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (浸透液)
YUKEN¥2,198税込¥2,4181本欠品中発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の洗浄液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3779危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
青ニス除去剤S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781箱(18L)5日以内出荷ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ミクロチェックアカ水洗性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥39,980税込¥43,9781箱(18L)3日以内出荷染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水使用温度範囲(℃)40以下危険物の類別非危険物
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤
スペクトロニクス¥46,980税込¥51,6781セット(15mL×6本)翌々日出荷EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤
スペクトロニクス¥35,980税込¥39,5781セット(15mL×6本)翌々日出荷EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コントロールパウダー
FINIXA¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。用途深傷剤、キズや凹みの確認に色グリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液色透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml
マークテック¥33,980税込¥37,3781箱(20本)6日以内出荷発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L
マークテック¥39,980税込¥43,9781缶(18L)6日以内出荷油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L
マークテック¥36,980税込¥40,6781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0018種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L
マークテック¥36,980税込¥40,6781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0017種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(5kg)6日以内出荷磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉トラスコ品番802-0021種別磁粉液色白容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶
マークテック¥11,980税込¥13,1781缶(4L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4154種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型
マークテック¥32,980税込¥36,2781箱(12本)6日以内出荷水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4145種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶
マークテック¥59,980税込¥65,9781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0004種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg
マークテック¥29,980税込¥32,9781缶(5kg)6日以内出荷蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤トラスコ品番802-0013種別現像液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型
マークテック¥47,980税込¥52,7781箱(12本)6日以内出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg
マークテック¥6,998税込¥7,6981缶(1kg)6日以内出荷蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤トラスコ品番120-4169種別現像液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型
マークテック¥33,980税込¥37,3781箱(395g×12本)翌々日出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4133種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
マークテック¥17,980税込¥19,7781箱(12本)当日出荷成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型
マークテック¥24,980税込¥27,4781箱(12本)6日以内出荷白色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。用途ケガキ剤トラスコ品番120-4185種別ケガキ剤色白分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型
マークテック¥29,980税込¥32,9781箱(12本)6日以内出荷青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。用途ケガキ剤トラスコ品番120-4182種別ケガキ剤分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型
マークテック¥21,980税込¥24,1781箱(410g×12本)10日以内出荷アオタケゾール用の除去剤です。用途ケガキ剤(除去剤)トラスコ品番120-4183種別ケガキ剤分類ケガキ除去剤容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性