絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- マークテック(59)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- タセト(17)
- TRUSCO(16)
- イチネンTASCO(5)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- スペクトロニクス(4)
- FINIXA(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- ホーセイ(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- モナミ(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- YUKEN(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 日本電磁測器(2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥20,980税込¥23,0781箱(20本)当日出荷トラスコ品番868-2569色青容量(mL)420質量(g)0.18分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX
タセト¥32,980税込¥36,2781缶当日出荷空気、都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因になるハロゲン化物、硫化物は使用していません。本液は、濃縮型で10倍に水で希釈して使用します。トラスコ品番346-9319色透明使用温度範囲(℃)5~50容量(g)4000危険物の類別非危険物
カラ-チェック浸透液 P-C
タセト¥4,898税込¥5,3881本当日出荷クリアータイプの浸透液です。浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。トラスコ品番346-9306色透明容量(mL)328種類液:浸透分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q)
タセト¥1,298税込¥1,4281本欠品中油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。トラスコ品番346-9288色透明容量(mL)277種類液:洗浄分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L危険物の性状非水溶性
カラ-チェック洗浄液 FR-NE5
タセト¥4,898税込¥5,3881本当日出荷不燃性タイプの洗浄液/除去液です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。トラスコ品番346-9294色透明容量(mL)295種類液:洗浄エネルギー消費効率(Lm/W)消防法:非該当危険物の類別非危険物
超速乾性現像剤
マークテック¥2,298~税込¥2,528~1本ほか6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・JIS Z 2343適合品用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
ヒートシールチェッカーバイオ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781箱(320mL×6本)当日出荷非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。色レッド系使用温度範囲(℃)0~80危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230195バイオマス配合率(%)75
浸透液OD-2800NK 18L
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(18L)6日以内出荷水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
カラーチェック/水洗型
タセト¥31,980税込¥35,1781箱(12本)8日以内出荷水洗で洗浄できるタイプ、大型部品の全面探傷、表面の粗い 検査物、形状の複雑な検査物に最適(現像剤は FD-S 使用)
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 450型
マークテック¥86,980税込¥95,6781箱(12本)6日以内出荷蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液トラスコ品番120-4174種別浸透液容器エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶
マークテック¥79,980税込¥87,9781缶(18L)翌々日出荷蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液トラスコ品番802-0011種別浸透液容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カラーチェック 2液DELTA
マグナアロイアンドリサーチ¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷カラーチェック 2液白DELTA 97B用途目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック容器仕様缶形態エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
カラーチェック 1液DELTA
マグナアロイアンドリサーチ¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷カラーチェック 1液赤DELTA 97A用途目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック容器仕様缶形態エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
アオニスジョキョザイ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781缶(15L)6日以内出荷分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性