171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420ml 金属傷探査・洗浄液(24本) エスコ

    420ml 金属傷探査・洗浄液(24本)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌々日出荷
    鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
    エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液透明質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶

    マークテック
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4162種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型

    マークテック
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4138種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型

    マークテック
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダ

    ビッグブルー 低温タイプ 詰替用

    アサダ
    14,980税込16,478
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • レッドマーク 栄進化学

    レッドマーク

    栄進化学(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
    タイプ450型エアゾール缶規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000感度2危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
  • スーパーチェック マークテック

    スーパーチェック

    マークテック
    6,898税込7,588
    1本(480g)ほか
    6日以内出荷
    不燃性染色浸透探傷剤
    用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2危険物の類別非危険物
  • ブリューペーストE モナミ

    ブリューペーストE

    モナミ
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    ペーストタイプです。
    用途擦り合わせの検査。当たり面の検査。容量(g)100危険物の類別非危険物
  • 磁粉と分散剤パック品 日本電磁測器

    磁粉と分散剤パック品

    日本電磁測器
    3,898税込4,288
    1袋(10パック)
    欠品中
    蛍光磁粉、分散剤を水溶性フィルムに分包水に入れて分散させるだけで磁粉検査液が作れます。 5 Lの水に1個で1g/Lの検査液が製作可能 蛍光磁粉:FM-100(一般検査用 )使用
    仕様蛍光磁粉:FM-100(一般検査用)種別磁粉液危険物の類別非危険物
  • ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
    用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤透明容量(mL)350質量(g)390タイプノズル付使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

    マークテック
    79,980税込87,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型 マークテック

    磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

    マークテック
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    当日出荷
    磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
    用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液粒度10~15μm容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量235mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型

    マークテック
    1箱(12本)
    完売
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4136種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4150種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • エコグロー 浸透液 EG2000 マークテック

    エコグロー 浸透液 EG2000

    マークテック
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
    用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • αアオニスクリーナー替ボトル TRUSCO

    αアオニスクリーナー替ボトル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)
    当日出荷
    強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)成分溶剤トラスコ品番220-9080無色透明容量(mL)350質量(g)395タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤容器350mlノンガスタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • リークテスターG ファインケミカルジャパン

    リークテスターG

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(400mL)
    当日出荷
    ガス漏れ検知剤。 配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。 ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。 360度すべての方向に使用できます。 ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。
    用途エアー配管のガス漏れ検知成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番477-8049使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)42
  • 浸透液 マークテック

    浸透液

    マークテック
    3,298税込3,628
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
  • サンディングガイドスプレー FINIXA

    サンディングガイドスプレー

    FINIXA
    4,198税込4,618
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品。速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能。サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量400mL
  • ケイコ-チェック浸透液 タセト

    ケイコ-チェック浸透液

    タセト
    15,980税込17,578
    1缶
    4日以内出荷
    水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。
    トラスコ品番338-5318種別浸透液黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • NKホーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NKホーマー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    8,998税込9,898
    1缶(15kg)
    当日出荷
    わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。
    用途ガス・エアもれ検査液使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)235
  • 濃縮磁粉液コンク 日本電磁測器

    濃縮磁粉液コンク

    日本電磁測器
    5,398税込5,938
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    磁粉と分散剤を1本に濃縮した扱いやすいタイプ 容量目盛付き、キャップで計量も可能。
    用途一般検査・準精密、比率 4(分散剤):1(磁粉)種別磁粉液対応溶液危険物の類別非危険物
  • 冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキット リークラボ・ジャパン

    冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキット

    リークラボ・ジャパン
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    POE&PVE蛍光式リーク検知システム この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A& R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。
    質量(kg)1.5寸法(cm)8×21×25キット内容SPE-HVL-CS 紫外線ランプ1式、SPE-EZSE エステルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、SPE-EZSPVE エーテルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、EZ-50 EZ-Jectインジェクター1 個、EZ-25 POE用注入ホース1本、EZ-25PVE PVE用注入ホース1本、128186 R410a 用アダプター1 個、LL-BV-85 チャージバルブ(S/16 フレア) 1 個、LL-BV-90 チャージバルブ(1/ 4フレア) 1 個、128484 蛍光剤クリーナー1 個危険物の類別非危険物
  • ウォーターチェック イチネンTASCO

    ウォーターチェック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様水もれ検査液 タンク等の水圧試験、配管・容器の水もれ検査 容量…420mL危険物の類別非危険物
  • リークチェック/標準型 タセト

    リークチェック/標準型

    タセト
    8,798税込9,678
    1缶(4L)
    欠品中
    非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
    用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
  • 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
    用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶

    マークテック
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番802-0008種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 4L缶

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • αタンショウ洗浄液 TRUSCO

    αタンショウ洗浄液

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コントロールパウダー ブラック FINIXA

    コントロールパウダー ブラック

    FINIXA
    7,698税込8,468
    1個(150g)
    5日以内出荷
    研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にはパウダーが残るので一目で凹部がわかります。アプリケーター(スポンジパッド・ハンドル)付属
    ブラック容量(g)150危険物の類別非危険物
  • まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCO

    まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • オイル用蛍光剤 スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤

    スペクトロニクス
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
    用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)946寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ガスモレ チェック UNiCON(ユニコン)

    ガスモレ チェック

    UNiCON(ユニコン)
    1,098税込1,208
    1個(360mL)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険物の類別非危険物
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L

    マークテック
    39,980税込43,978
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0019種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶

    マークテック
    24,980税込27,478
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4155種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険物の類別非危険物
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶

    マークテック
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0007種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶

    マークテック
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • エコチェック 現像剤 ED-ST マークテック

    エコチェック 現像剤 ED-ST

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ミクロチェックWシロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェックWシロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
    用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観白色粉体塗膜(乾燥後)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
  • ミクロチェック アカ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック アカ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
    用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
検査剤スプレー/探傷剤スプレー