205件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤 スペクトロニクス

    EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤

    スペクトロニクス
    35,980税込39,578
    1セット(15mL×6本)
    翌々日出荷
    EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
    質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コントロールパウダー FINIXA

    コントロールパウダー

    FINIXA
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。
    用途深傷剤、キズや凹みの確認にグリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ガスもれ検査スプレー 新和産業

    ガスもれ検査スプレー

    新和産業
    2,498税込2,748
    1本(360mL)
    4日以内出荷
    漏れ部分を泡スプレーで検知 逆さまでも使用可能
    内容量(mL)360危険物の類別非危険物
  • 560000J用検査液 UVIEW(ユービュー)

    560000J用検査液

    UVIEW(ユービュー)
    4,798税込5,278
    1本(480mL)
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物
  • αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ) TRUSCO

    αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 363ユニコンチェック UNiCON(ユニコン)

    363ユニコンチェック

    UNiCON(ユニコン)
    9,998税込10,998
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • キズチェック浸透液 480ml ダイゾーニチモリ

    キズチェック浸透液 480ml

    ダイゾーニチモリ
    33,980税込37,378
    1箱(480mL×24本)
    3日以内出荷
    材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
    用途染色浸透探傷剤に。トラスコ品番808-2246種別浸透液容量(mL)480主成分高沸点エステル・アゾ系油溶性染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.264L危険物の性状非水溶性
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

    マークテック
    33,980税込37,378
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L

    マークテック
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
    用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0018種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0017種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白) マークテック

    磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)

    マークテック
    49,980税込54,978
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
    用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉トラスコ品番802-0021種別磁粉液容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶

    マークテック
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4154種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型

    マークテック
    32,980税込36,278
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4145種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶

    マークテック
    59,980税込65,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0004種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg マークテック

    スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

    マークテック
    29,980税込32,978
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
    用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤トラスコ品番802-0013種別現像液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型 マークテック

    スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

    マークテック
    47,980税込52,778
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg マークテック

    スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
    用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤トラスコ品番120-4169種別現像液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型 マークテック

    エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型

    マークテック
    33,980税込37,378
    1箱(395g×12本)
    翌々日出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4133種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レッドタッチスプレー 225ml ダイゾーニチモリ

    レッドタッチスプレー 225ml

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1箱(225mL×24本)
    翌々日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
    用途すり合せ当り検査用に。トラスコ品番808-2252赤色容量(mL)225分類ケガキ用塗料主成分合成油・顔料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型 マークテック

    漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

    マークテック
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型 マークテック

    ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

    マークテック
    24,980税込27,478
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    白色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
    用途ケガキ剤トラスコ品番120-4185種別ケガキ剤分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型 マークテック

    ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

    マークテック
    29,980税込32,978
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
    用途ケガキ剤トラスコ品番120-4182種別ケガキ剤分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型 マークテック

    ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型

    マークテック
    21,980税込24,178
    1箱(410g×12本)
    10日以内出荷
    アオタケゾール用の除去剤です。
    用途ケガキ剤(除去剤)トラスコ品番120-4183種別ケガキ剤分類ケガキ除去剤容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    20,980税込23,078
    1箱(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2569容量(mL)420質量(g)0.18分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • ”エコチェック ER-ST”(洗浄液) マークテック

    ”エコチェック ER-ST”(洗浄液)

    マークテック
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。仕様液種類:洗浄材質主成分:エチルアルコール透明使用温度範囲(℃)-5~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液) マークテック

    ”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液)

    マークテック
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343-2適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用浸透液。仕様液種類:浸透材質主成分:染料、溶剤適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
  • 発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX タセト

    発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX

    タセト
    32,980税込36,278
    1缶
    当日出荷
    空気、都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因になるハロゲン化物、硫化物は使用していません。本液は、濃縮型で10倍に水で希釈して使用します。
    トラスコ品番346-9319透明使用温度範囲(℃)5~50容量(g)4000危険物の類別非危険物
  • カラ-チェック現像剤 FD-NE5 タセト

    カラ-チェック現像剤 FD-NE5

    タセト
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    不燃性タイプの現像剤です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。
    トラスコ品番347-0805容量(mL)404種類液:現像分類消防法:非該当危険物の類別非危険物
  • カラ-チェック浸透液 P-C タセト

    カラ-チェック浸透液 P-C

    タセト
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    クリアータイプの浸透液です。浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
    トラスコ品番346-9306透明容量(mL)328種類液:浸透分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • カラ-チェック洗浄液 FR-NE5 タセト

    カラ-チェック洗浄液 FR-NE5

    タセト
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    不燃性タイプの洗浄液/除去液です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。
    トラスコ品番346-9294透明容量(mL)295種類液:洗浄エネルギー消費効率(Lm/W)消防法:非該当危険物の類別非危険物
  • 超速乾性現像剤 マークテック

    超速乾性現像剤

    マークテック
    2,298税込2,528
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
  • ヒートシールチェッカーバイオ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカーバイオ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×6本)
    当日出荷
    非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
    レッド系使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230195バイオマス配合率(%)75
  • 浸透液OD-2800NK 18L マークテック

    浸透液OD-2800NK 18L

    マークテック
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
    用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
  • カラーチェック/水洗型 タセト

    カラーチェック/水洗型

    タセト
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    8日以内出荷
    水洗で洗浄できるタイプ、大型部品の全面探傷、表面の粗い 検査物、形状の複雑な検査物に最適(現像剤は FD-S 使用)
  • 染色浸透探傷剤 ハイチェック 現像液 タイムケミカル

    染色浸透探傷剤 ハイチェック 現像液

    タイムケミカル
    44,980税込49,478
    1セット(420mL×24缶)
    翌々日出荷
    洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、15 鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出ができます。 欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 染色浸透探傷剤 ハイチェック 浸透液 タイムケミカル

    染色浸透探傷剤 ハイチェック 浸透液

    タイムケミカル
    49,980税込54,978
    1セット(420mL×24缶)ほか
    翌々日出荷
    洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
    種別浸透液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 染色浸透探傷剤 ハイチェック 洗浄液 タイムケミカル

    染色浸透探傷剤 ハイチェック 洗浄液

    タイムケミカル
    39,980税込43,978
    1セット(420mL×24缶)ほか
    翌々日出荷
    洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出ができます。 欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
    種別洗浄液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 362ユニコンチェック UNiCON(ユニコン)

    362ユニコンチェック

    UNiCON(ユニコン)
    13,980税込15,378
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • 361ユニコンチェック UNiCON(ユニコン)

    361ユニコンチェック

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
検査剤スプレー/探傷剤スプレー