絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- マークテック(61)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25)
- タセト(18)
- TRUSCO(15)
- エスコ(6)
- ダイゾーニチモリ(6)
- ホーセイ(5)
- イチネンTASCO(5)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- スペクトロニクス(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- タイムケミカル(3)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- FINIXA(3)
- フジキン(2)
- モナミ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

αタンショウ洗浄液
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781缶(18L)4日以内出荷探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液色透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
白ペンスプレー (けがき用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361本3日以内出荷白色塗料(黒っぽい金属表面用)。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml。〈環境対応商品〉人体や環境に対して優しいと判断された商品。〈PRTR|該当〉環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。用途機械、電気機器、器具の部品等、鋳物黒っぽい金属表面のケガキに使用色白使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420乾燥時間(分)3以内塗布面積(m2)5/1本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
コントロールパウダー ブラック
FINIXA¥7,698税込¥8,4681個(150g)5日以内出荷研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にはパウダーが残るので一目で凹部がわかります。アプリケーター(スポンジパッド・ハンドル)付属色ブラック容量(g)150危険物の類別非危険物
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(20本)当日出荷20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
ガス漏れ検知液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガス漏れ発見 ガス漏れ部分が泡により簡単に検知できます仕様●検査の能力:1×10-4cc/secアズワン品番67-4763-54危険物の類別非危険物
オイル用蛍光剤
スペクトロニクス¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)946寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
キズチェック洗浄/除去液 480ml
ダイゾーニチモリ¥27,980税込¥30,7781箱(480mL×24本)3日以内出荷材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。用途染色浸透探傷剤に。トラスコ品番808-2248色無色容量(mL)480主成分脂肪族炭化水素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L
マークテック¥39,980税込¥43,9781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0019種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶
マークテック¥24,980税込¥27,4781缶(18L)10日以内出荷水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4155種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険物の類別非危険物
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶
マークテック¥25,980税込¥28,5781缶(18L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0007種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶
マークテック¥35,980税込¥39,5781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
エコチェック 現像剤 ED-ST
マークテック¥6,998税込¥7,6981缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ミクロチェックWシロ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥33,980税込¥37,3781缶(18L)3日以内出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観白色粉体塗膜(乾燥後)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
ミクロチェック アカ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781缶(18L)当日出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観赤色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104
マークテック¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか6日以内出荷磁粉探傷試験用乾式白色磁粉種別磁粉液色白容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶
マークテック¥4,998税込¥5,4981缶(1L)当日出荷トラスコ品番858-6383種別浸透液危険等級Ⅲアズワン品番64-6809-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
SBチェッカークリーン600 600ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥18,980税込¥20,8781箱(24本)4日以内出荷SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査トラスコ品番572-9625容量(mL)600容量(L)0.6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8.64LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ウエルチェックC
日本ウェルディングロッド¥10,980~税込¥12,078~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類現像液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウエルチェックA
日本ウェルディングロッド¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類浸透液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウエルチェックB
日本ウェルディングロッド¥9,498~税込¥10,448~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/700mm/1000℃
testo(テストー)¥279,800税込¥307,7801本21日以内出荷トラスコ品番657-5343ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
CO計 testo 315-4 アラーム付CO計
testo(テストー)¥97,980税込¥107,7781台21日以内出荷トラスコ品番657-3687測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100危険物の類別非危険物分解能(m/s)0.01
排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃
testo(テストー)¥62,980税込¥69,2781本19日以内出荷トラスコ品番657-5344ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)500ハウジング金属危険物の類別非危険物
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃
testo(テストー)¥269,800税込¥296,7801本21日以内出荷トラスコ品番657-5335ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
プラスチック用発泡漏れ検査剤 リークチェックP
タセト¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査容量(mL)300適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)危険物の類別非危険物
フォグアウト FOG-OUT
ホーセイ¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK 。仕様●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162690アズワン品番67-4832-74危険物の類別非危険物
フォグ 白 FOG-W420
ホーセイ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。仕様●色:白●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162691アズワン品番67-4832-75危険物の類別非危険物
フォグ 紺 FOG-K420
ホーセイ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。仕様●色:黒●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162689アズワン品番67-4832-73危険物の類別非危険物
カラーチェック浸透液 FAW-7 4L
タセト¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857危険等級Ⅲアズワン品番67-5583-74危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性
スーパーチェック 浸透液
マークテック¥5,598税込¥6,1581本欠品中信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3429材質主成分:染料、溶剤色赤容量(mL)420種類液:浸透危険物の類別非危険物
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781缶(15L)5日以内出荷ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄種別洗浄液使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷TA434ES-8用オプション。PVE専用蛍光剤。内容…6本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (洗浄液)
YUKEN¥1,398税込¥1,5381本欠品中発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3780危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状水溶性
青ニス除去剤S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781箱(18L)5日以内出荷ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ミクロチェックアカ水洗性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥39,980税込¥43,9781箱(18L)3日以内出荷染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水使用温度範囲(℃)40以下危険物の類別非危険物
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤
スペクトロニクス¥46,980税込¥51,6781セット(15mL×6本)翌々日出荷EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤
スペクトロニクス¥35,980税込¥39,5781セット(15mL×6本)翌々日出荷EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コントロールパウダー
FINIXA¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。用途深傷剤、キズや凹みの確認に色グリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類