空調工事用品セール。需要高まる季節に備えて、エアコン部材などがお買い得。8月31日(月)まで。詳しくはこちら。
202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αアオニススプレー TRUSCO

    αアオニススプレー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
    用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0905使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料主成分青色染料、樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 光明丹 JTC

    光明丹

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(50g)
    当日出荷
    バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
    成分四酸化三鉛分類ケガキ用塗料外観橙色粉末状危険物の類別非危険物
  • ミクロチェック アオ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック アオ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    当日出荷
    特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。
    種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • カラーチェック/高温用 タセト

    カラーチェック/高温用

    タセト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • αアオニスクリーナー TRUSCO

    αアオニスクリーナー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    729税込802
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
    用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。タイプスプレータイプ無色透明使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ビッグブルー低温タイプ アサダ

    ビッグブルー低温タイプ

    アサダ
    2,198税込2,418
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
  • αホワイトケガキスプレー TRUSCO

    αホワイトケガキスプレー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
    用途黒色系の金属表面のケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)成分顔料、樹脂トラスコ品番123-0794種別ケガキ剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
  • αアオニスブラシ50 TRUSCO

    αアオニスブラシ50

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(50mL)
    当日出荷
    切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
    用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0956容量(mL)50使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器ボトル(ハケ付)主成分合成樹脂、青色染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型

    マークテック
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 浸透液 マークテック

    浸透液

    マークテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 洗浄剤/除去剤 マークテック

    洗浄剤/除去剤

    マークテック
    1,298税込1,428
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブリューペースト  H TRUSCO

    ブリューペースト H

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(100g)
    当日出荷
    検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • 検知一番 アックスブレーン

    検知一番

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(360mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
    用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。成分界面活性剤使用温度範囲(℃)5~常温(40程度)容器スプレー缶主成分界面活性剤燃性不燃性危険物の類別非危険物原液量(mL)345
  • 光明丹 モナミ

    光明丹

    モナミ
    1,998税込2,198
    1缶
    当日出荷
    擦り合わせ作業
    用途ギヤ当り検査、焼付防止、防錆など容量(g)400危険物の類別非危険物
  • ブリューペースト  E TRUSCO

    ブリューペースト E

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。紺青トラスコ品番299-6774質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分無機顔料、油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • フォグアウト ホーセイ

    フォグアウト

    ホーセイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属織布等を侵さず、ふき取りにくい所でもワンタッチOK。 密封容器で蒸発流出等のロスがなく、大変経済的です。 純度の高い溶剤を使用の為、使用後、不純物が残りません。 恕限度の高い(即ち危険性の少ない)アルコールタイプを使用の為人体にほとんど影響がありません。
    用途アルコールタイプなのでFOG製品の除去だけでなく、マジック、インク、グリス、オイル等の汚れを簡単に溶解し除去する事が出来ます。透明容量420c.c分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • アオタック500 詰替用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオタック500 詰替用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(500mL)
    当日出荷
    ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
    用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 浸透液OD-2800NK 1L マークテック

    浸透液OD-2800NK 1L

    マークテック
    3,490税込3,839
    1缶(1L)
    当日出荷
    水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
    用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
  • NZ14 アイG2 ガスモレテスター 横浜油脂工業(Linda)

    NZ14 アイG2 ガスモレテスター

    横浜油脂工業(Linda)
    899税込989
    1個(250mL)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型

    マークテック
    29,980税込32,978
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶

    マークテック
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    欠品中
    鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
    用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
  • 白ペンスプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    白ペンスプレーS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
    用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 青ニスジョキョザイS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニスジョキョザイS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    ●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 ●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 ●強力な脱脂力があり、速乾性です。 ●PRTR・有機則非該当
    用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤 ●金属部品、金型等の脱脂洗浄分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • オイル用蛍光剤 オイルファインダーイエロー リークラボ・ジャパン

    オイル用蛍光剤 オイルファインダーイエロー

    リークラボ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。 オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。 油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。
    用途保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査容量(mL)1000寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級アズワン品番64-8874-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(100cc)
    当日出荷
    仕様筆付100cc危険物の類別非危険物
  • ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660 スリーボンド

    ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660

    スリーボンド
    2,498税込2,748
    1本(360mL)
    当日出荷
    配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
    用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番432-7152使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)258×20本
  • 洗浄剤/除去剤 マークテック

    洗浄剤/除去剤

    マークテック
    1,998税込2,198
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

    マークテック
    5,998税込6,598
    1缶(1L)
    欠品中
    仕様漏洩検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L マークテック

    漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

    マークテック
    19,980税込21,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 蛍光式リーク検知水用蛍光剤 スペクトロニクス

    蛍光式リーク検知水用蛍光剤

    スペクトロニクス
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
    用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)473寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーチェック(染色浸透探傷剤) タセト

    カラーチェック(染色浸透探傷剤)

    タセト
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
    用途染色浸透探傷剤。トラスコ品番202-8095質量(kg)4.24容量(L)4主成分染料、水、グリコール類危険物の類別非危険物
  • ビッグブルー 詰替用 アサダ

    ビッグブルー 詰替用

    アサダ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • モンジュ液 (刷毛付き) エスコ

    モンジュ液 (刷毛付き)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌々日出荷
    探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
    内容量(mL)(ハケ付き)100危険物の類別非危険物
  • ファインバブル漏洩検査液 フジキン

    ファインバブル漏洩検査液

    フジキン
    649税込714
    1個
    46日以内出荷
    ・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
    用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出用寸法L(mm)-寸法H(mm)-接続方式-危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型

    マークテック
    19,980税込21,978
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ブルータッチペースト ダイゾーニチモリ

    ブルータッチペースト

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査トラスコ品番366-4040使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • 現像剤 マークテック

    現像剤

    マークテック
    2,198税込2,418
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
  • モンジュ液 エスコ

    モンジュ液

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌々日出荷
    探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
    内容量(L)3.6危険物の類別非危険物
  • 420ml 金属傷探査・洗浄液(24本) エスコ

    420ml 金属傷探査・洗浄液(24本)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌々日出荷
    鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
    透明エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
  • 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型 マークテック

    磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

    マークテック
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    当日出荷
    磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
    用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液トラスコ品番120-4194容器エアゾール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
検査剤スプレー/探傷剤スプレー