絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
- オーデック(33)
- 呉工業(クレ)(29)
- エスコ(27)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(25)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- TRUSCO(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

フレッチング防止剤 LGAF 3E
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781缶当日出荷フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。振動スクリーン、トラックおよび乗用車のホイールベアリングなど、すきまばめ配列の軸受および金属面に好適です。フレッチング腐食を低減し、軸受の取外しを容易化します。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど、広範なアプリケーションに使用される一般的産業用部品の容易な取外しを支援します。用途トラック及び乗用車のホイールベアリング、振動スクリーン、すきまばめ配列の軸受及び金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど。トラスコ品番717-2241色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~250容量(kg)1容器仕様缶ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応