絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
- オーデック(33)
- エスコ(28)
- 呉工業(クレ)(26)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
- TRUSCO(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
特価

モラブアロイ ОG936SFヘビースプレー
カストロール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷鉱業および工業用の極めて高荷重な用途向けに開発したスプレータイプのオープンギア潤滑剤です。独自のMolub-Alloy固体潤滑剤は耐摩耗性、耐荷重性能を向上、化学的な耐摩耗極圧添加剤との相乗効果により、衝撃荷重や極圧条件下で接触部の温度を低下して優れた溶着防止性能を提供します。厳しい自然環境下でも高い防錆性と潤滑膜を維持します。基油粘度が高く、水洗性、耐候性に優れています。用途水が掛かる場所や環境の厳しい場所のギアやネジの潤滑に。ショベルカーのギアやスライドに。ラックアンドピニオン式のジャッキ機構に。カンチレバースキッドシステムに。係船ウィンチのオープンギアおよびスライドに。FPSOオフロードシステムに。クレーンの旋回リングやピニオンに。水門のボールネジに。高荷重なワイヤーロープに。トラスコ品番256-7078危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
モラブアロイ CH22スプレー
カストロール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷最先端のMolub-Alloy固体潤滑剤と最高品質の摩耗防止/極圧添加剤を配合し、優れた酸化防止性能と防錆力、腐食防止性を発揮します。チェーンの動きをスムーズにし、摩耗を低減します。駆動電力を節減します。用途工場内の搬送チェーンやコンベアの潤滑に。ワイヤーロープの潤滑や長寿命化に。サイザル麻やポリプロピレン芯のワイヤー潤滑に。トラスコ品番256-7073危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性