絞り込み
ブランド
  • 鈴木油脂工業(SYK)
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • オーデック(33)
  • エスコ(27)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • TRUSCO(23)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーベルトワックス 鈴木油脂工業(SYK)

    スプレーベルトワックス

    鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(220mL)
    当日出荷
    平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
    用途固形に変わるエアゾール式ワックス使用温度範囲(℃)0~40仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • 冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君 鈴木油脂工業(SYK)

    冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
    トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 防錆剤Ⅱ 鈴木油脂工業(SYK)

    防錆剤Ⅱ

    鈴木油脂工業(SYK)
    14,980税込16,478
    1個(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
    用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
  • モリーブル 鈴木油脂工業(SYK)

    モリーブル

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデン配合の透明高級潤滑浸透防錆剤。熱に強く、機械・器具のキシミ・焼付け・磨耗・音なりを防止。錆付いたボルト・ネジの取外し作業にも効果的です。
    付属品ステンレスノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー