絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- スリーボンド(3)
- アキレス(2)
- AZ(エーゼット)(2)
- 呉工業(クレ)(2)
- Green Ace(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SOFT99(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 日本バーズ(1)
- 株式会社野中(1)
- トーホー(1)
- ナガラ電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

接点復活王 ニューポリコールキング
サンハヤト(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(55mL)当日出荷電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。トラスコ品番818-7943色透明容量(mL)55使用温度範囲(℃)-60~80適合機器電子機器主成分アルファオレフィン油主な用途接点復活危険物の類別非危険物
接点復活王ニューポリコールキング
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。トラスコ品番356-2794危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.048LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ)
サンハヤト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本梱包内容Aパッケージ(犬)※中身はどれも同じです。危険物の類別非危険物
接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ)
サンハヤト¥3,998税込¥4,3981個欠品中スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本危険物の類別非危険物パッケージBパッケージ(サル)※中身はどれも同じです。