絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • セメダイン(153)
  • スリーボンド(140)
  • 3M(スリーエム)(110)
  • コニシ(85)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • エスコ(72)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 東亞合成(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • 日塗化学(17)
  • 東リ(16)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    199税込219
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    829税込912
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • ホットボンドスタンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンドスタンド

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
    トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業)

    ホットスティック 6本入

    goot(太洋電機産業)
    749税込824
    1セット
    4日以内出荷
    HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。
    用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
  • 替えスティック goot(太洋電機産業)

    替えスティック

    goot(太洋電機産業)
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RS goot(太洋電機産業)

    難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RS

    goot(太洋電機産業)
    49,980税込54,978
    1組
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤