カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全標識
        • 作業現場標識(9)

安全標識 :「WBG」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
特価
本日4月27日(月)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • wbgt
  • wbgt値計
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるっと3D数字札 日本緑十字社くるっと3D数字札日本緑十字社
5,998税込6,598
1組
当日出荷
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面マグネット付き材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)16文字内容数字取付方式マグネットタイプ内容4個1組縦(mm)88横(mm)53
くるっと3Dデジタル数字札 日本緑十字社くるっと3Dデジタル数字札日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面マグネット付き材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)16文字内容数字取付方式マグネットタイプ縦(mm)88横(mm)53
みはりん坊付き熱中症対策標識 つくし工房みはりん坊付き熱中症対策標識つくし工房
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷
現在の環境状況を一目で確認できる。 熱中症指標ランクを大きく表示。 厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。 WBGT対応標識 雨よめカバー付 「みはりん坊」 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理 熱中症指数のアラーム値を任意に設定 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ 最高値、最低値の自動メモリー機能 ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ寸法(mm)標識:600×300測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1)測定範囲(%RH)20~90(最小表示1)測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時表示範囲(℃)0~60(最小:1)設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分)測定間隔20秒アラーム約70dB(10cm離れて)測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)
WBGT値表示板 ユニットWBGT値表示板ユニット(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。表示内容現在のWBGT値取付4穴スミ材質鉄板(明治山)付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚トラスコ品番485-3041寸法(mm)600×450質量(kg)1.2質量(kg/セット)1.2
現場用黒球付き熱中症計 三愛現場用黒球付き熱中症計三愛
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。
用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用材質ABS取付方式カラーコーン取付、単管取付電源単三アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)【単管】48.6
くるっと3Dデジタル数字札 日本緑十字社くるっと3Dデジタル数字札日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面テープ付き材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)16文字内容数字取付方式テープ止め(両面テープ付き)縦(mm)88横(mm)53
くるっと3D数字札 日本緑十字社くるっと3D数字札日本緑十字社
5,998税込6,598
1組
当日出荷
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面テープ付き材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)16文字内容数字取付方式テープ止め(両面テープ付き)内容4個1組縦(mm)88横(mm)53
熱中症予防標識 ホルダ付標識(4枚セット) UNIT熱中症予防標識 ホルダ付標識(4枚セット)UNIT
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
タイムリーなWBGTの情報を現場作業員にお知らせ出来ます。WBGT値のレベルに応じて表示用マグネットシートを変更するだけです。一般財団法人日本気象協会の天気総合ポータルサイト「tenki.jp」に対応した熱中症予防標識です。
用途工事現場、工場、倉庫、一般事業所等でのWBGT値確認に。トラスコ品番161-8604セット内容HO-1022 アルミフレーム標識×1枚、HO-1023 表示差替マグネット標識×1組(各1枚計4枚入)材質本体:スチール複合板、フレーム:アルミ、差替標識:ゴムマグネットシート厚さ(mm)8.6寸法(mm)【差替マグネット標識】300×427×0.8厚(1枚あたり)取付穴4ヵ所取付穴(mm)4取付穴数4縦(mm)600横(mm)450表示内容WBGT熱中症予防情報
LED熱中症予防表示板 日本緑十字社LED熱中症予防表示板日本緑十字社
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。 温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。 熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に付属品吊り下げ用金具、紐トラスコ品番259-0720厚さ(mm)20取付方式吊り下げ電流(A)1電圧(V)DC5(AC100~240)寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13定格消費電力(W)0.75測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)最大消費電力(W)1.5縦(mm)600表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません横(mm)425LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定電流(mA)150表示内容熱中症予防表示板使用場所屋内専用アズワン品番64-8948-35ケーブル長(cm)127

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識