カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(4)
- 10.8(13)
- 14.4(7)
- 18(30)
- 36(27)
- その他(2)
最大トルク(N・m)
- 4(2)
- 5(3)
- 33(2)
- 38(4)
- 50(3)
- 70(2)
- 110(3)
- 135(1)
- 140(4)
- 150(1)
- 155(4)
- 162(1)
- 167(1)
- 170(1)
- 172(2)
- 175(1)
- 350(2)
- 630(3)
- 1100(2)
- 1400(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(4)
- 2(14)
- 2.5(27)
- 3(1)
- 4(9)
- 5(23)
- 6(5)
- 8(3)
- -(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(2)
- 600(3)
- 700(2)
- 900(2)
- 950(4)
- 1080(3)
- 1250(2)
- 1300(3)
- 1400(9)
- 1500(6)
- 1700(3)
- 1800(1)
- 2000(4)
- 2200(5)
- 2400(3)
- 2700(5)
- 2800(6)
- 3000(3)
- 3700(3)
- 6500(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 1時間未満(5)
- 1~2時間未満(14)
- 30分未満(29)
- 30~45分未満(16)
- 45~60分未満(2)
- その他(7)
保証期間
- 2年間(7)
- その他(2)
2年間・その他
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(136)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- ミルウォーキーツール(36)
- JTC(35)
- BLACK&DECKER(21)
- KTC(19)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- EARTH MAN(11)
- インガソール・ランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(11)
- DEWALT(9)
- SK11(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- SHINKO(新興製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
18Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)310電圧(V)18差込角(sq.)12.7質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個欠品中パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から4日以内出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
14.4Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台欠品中必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)2.0~13質量(kg)1.3付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)20
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172[1754]回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
コードレスドライバドリル(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品No.2プラスビット全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 トップクラスのパワフル性能。 最大緩めトルク 2,100N・m 最大締め付けトルク 1,400N・m 4段階の強弱切替モードとカスタマイズモード(アプリ設定)を搭載。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落防止を補助 (※スイッチ引き量が最大時のみ) HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56 別売カラープレートの装着で外見をカスタマイズ可能。最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36角ドライブ(mm)19打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷四角ドライブ 12.7mm。 最大緩めトルク 900N・m、最大締付トルク 630N・mで作業を素早くパワフルに。 軽量 2.7kg&コンパクトな全長 169mmボディで狭いところでも取り回しやすい。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止。 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落帽子を補助。(※スイッチ引き量が最大時のみ) iKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36差込角(sq.)12.7質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時長さ(mm)169高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
36V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台欠品中「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
充電式ドライバドリル 18V
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ. 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)2.0~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!打撃数(min-1[打撃/分])0~3400最大締付トルク(N・m)175無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター本体形状ピストル型ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ヘッド長さ(mm)120
14.4V コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754)回転数(min-1[回/分])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~2800ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:53/高速:30回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[打撃/分])0~3600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
36V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
14.4Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) アルミ13
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35充電時間(分)約18クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台欠品中四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台欠品中「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
充電式ドライバドリル 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12
18V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)70最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工52穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13チャック能力(mm)2.0~13全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック把握範囲(Φmm)13ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6締付能力(小ねじ)M6
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7
コードレスドライバードリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781台欠品中クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付バッテリー電圧(V)10.8トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300バッテリーリチウムイオン(BCL1030)穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電器形名UC10SL2穴あけ能力(mm) アルミ12本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台欠品中軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
36V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980~税込¥41,778~1台欠品中「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
18Vコードレス静音インパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけバッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)273全幅(mm)81全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリー保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
コードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2質量(kg)1.4付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケースタイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリーセンターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
36V コードレスドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8