絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(2)
- 24(2)
充電時間
- 4~5時間未満(2)
ブランド
- 富士倉
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(232)
- BOSCH(ボッシュ)(151)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- ミルウォーキーツール(84)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(36)
- JTC(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(32)
- KTC(22)
- エスコ(19)
- SHINANO(信濃機販)(19)
- SK11(18)
- アイリスオーヤマ(16)
- DEWALT(14)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- VINE(12)
- インガソール・ランド(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)

充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス30L
富士倉¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷伸縮するキャリーハンドルとキャスターで移動もラクラク。用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル質量(kg)11.4電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:40(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 32gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅586×奥行356×高さ378充電時間(時間)4~5収納容量(L)30アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定
充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス37L
富士倉¥84,980税込¥93,4781台当日出荷左右の庫内温度を個々に設定が可能です。冷蔵と冷凍で使用したり全て冷凍・冷蔵設定など組み合わせ自由で大変便利です。用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル まな板質量(kg)17.6電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:60(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 40gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅460×奥行711×高さ441充電時間(時間)4~5収納容量(L)左庫:26.7 右庫:10 合計:36.7アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定