絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・側板:深緑
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・IKURATOOLS(育良精機)・中発販売・マキタ・サンピース・TRIENS・エスコ・TRUSCO・日平機器・ヤマダコーポレーション・フジマック・イチネンTASCO・キタムラ産業・積水化学工業・ユニット・カナレ電気・仙台銘板・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: コードリール

429件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
  • 防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業

    防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付

    日動工業
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業

    電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m

    日動工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
    トラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
  • 降圧専用トランスリール 日動工業

    降圧専用トランスリール

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    200V電源から安定した100Vを供給!
    出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 三相200V一般型ドラム 日動工業

    三相200V一般型ドラム

    日動工業
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    電線仕様-種別SVCT
  • 三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 日動工業

    三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
    コンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)7.5長さ(m)30コンセント個数3+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
  • 段積みリールコードタイプ ハタヤリミテッド

    段積みリールコードタイプ

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
    質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用温度センサー付
  • 戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    戦力リール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷
    プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
    定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。 しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。
    付属品ネームプレート質量(kg)7.1定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×213電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
  • シーソードラム IKURATOOLS(育良精機)

    シーソードラム

    IKURATOOLS(育良精機)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
    仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
  • ドラム回転台 IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム回転台

    IKURATOOLS(育良精機)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
    仕様収納可能電線オレンジ
  • ホースリール 50m5分防藻ホース付 ハタヤリミテッド

    ホースリール 50m5分防藻ホース付

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
    仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
  • コードマック2 単相100V 10m ハタヤリミテッド

    コードマック2 単相100V 10m

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
    用途天井、壁面、柱などに仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10芯数二相電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド

    コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

    ハタヤリミテッド
    37,980税込41,778
    1台
    62日以内出荷
    トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30
  • Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付

    中発販売
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3622質量(kg)2.5電線長さ(m)55特性アース付
  • Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付

    中発販売
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3621質量(kg)2電線長さ(m)35特性アース付
  • TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m 三協リール

    TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m

    三協リール
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
  • マッハ C型 空ドラム フジマック

    マッハ C型 空ドラム

    フジマック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
    用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
  • 逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電線長さ(m)30+3特性アース付
  • 三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド

    三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3838電線長さ(m)30特性アース付
  • 単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール 50m

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
  • マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン ハタヤリミテッド

    マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25エメラルドグリーン摘要手巻き式長さ(m)2許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
  • コードマック 単相100V型 8m ハタヤリミテッド

    コードマック 単相100V型 8m

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-3577電線長さ(m)8
  • 2WAYマック 単相100V接地付 8m/エアーホース8m ハタヤリミテッド

    2WAYマック 単相100V接地付 8m/エアーホース8m

    ハタヤリミテッド
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番851-3580電線長さ(m)8特性アース付
  • 屋外用マルチテモートリール ハタヤリミテッド

    屋外用マルチテモートリール

    ハタヤリミテッド
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
    トラスコ品番826-5682質量(kg)9.7漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
  • トクサンデーリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    トラスコ品番827-8979質量(kg)5.2長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
    トラスコ品番826-5697質量(kg)4.9長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
    電線太さ(mm2)2.0
  • 三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール(漏電遮断器付)

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4特性防塵、アース付
  • 業務用戦力リール ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
    トラスコ品番370-3347種別漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)質量(kg)7.5電線太さ(mm2)2.0
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814質量(kg)7.6コンセント個数4定格電流(A)単相200電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール