絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(205)
- 日動工業(146)
- 三協リール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(6)
- TRIENS(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- カナレ電気(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・IKURATOOLS(育良精機)・中発販売・マキタ・サンピース・TRIENS・エスコ・TRUSCO・日平機器・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・カナレ電気・仙台銘板・ながやR
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む

Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付
中発販売(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷トラスコ品番481-2158質量(kg)5.3特性アース付巻取形式自動巻き
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m
三協リール¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)3.6定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
シンサンデーリール
ハタヤリミテッド¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷シンプルで使いやすいコードリールです。用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。電線太さ(mm2)1.25
電工ドラム
日動工業¥57,980税込¥63,7781台当日出荷コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112質量(kg)7.9芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
サンタイガーリール 標準型
ハタヤリミテッド¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
マッキュリィ
ハタヤリミテッド¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷から6日以内出荷ライフスタイルに合わせたカラー。全長引き出すと使用できる安全重視構造!。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール質量(kg)0.4電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)7電線長さ(m)3電線仕様-種別HHFF使用場所屋内
100V屋内型ドラム 30m アース付
日動工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
ゼンビキリール【屋内用・接地付】
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から4日以内出荷電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。用途屋内作業時に、工場や建築現場にコンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 100V定格電流(A)100漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型パイロットランプ○電線仕様-種別VCTソフトムケーブル電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
レインボーリール(屋外用)
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。 業界初!兼用防雨型コンセント付(接地付タイプのみ)質量(kg)7.8定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性接地付
コードリール(単相100V)
ハタヤリミテッド¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。付属品ネームプレート定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
レインボーリール
ハタヤリミテッド¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m
三協リール¥45,980税込¥50,5781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途200Vの電力供給用トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.6ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m
三協リール(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.2定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
シンタイガーリール(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付質量(kg)7.3コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT特性アース付
コードリール
ハタヤリミテッド¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付トラスコ品番370-2723質量(kg)10.6電線太さ(mm2)2.0特性アース付
大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
アッパーリール
ハタヤリミテッド¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から8日以内出荷極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)3.5
屋外用 レインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などにトラスコ品番360-8697質量(kg)7.8コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性防雨
コードリール びっくリール(ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
レインボーリール 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
三相200V型コードリール 標準型
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から21日以内出荷三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から25日以内出荷通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。材質円盤:鉄板製定格125/5(V/A)コンセント個数4電線仕様-種別VCT使用場所屋外用
黒のコードリール30m屋外用アース付
サンピース¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
ナイスリール
日動工業¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。質量(kg)4.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316保護等級IPX3電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
パーソナルリール
ハタヤリミテッド¥5,598税込¥6,1581台当日出荷熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。質量(kg)0.73色エメラルドグリーン電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2使用場所屋内
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
屋外用ゼンビキリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。用途屋外での作業に。仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653質量(kg)8.3プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子〇
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品















![[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612217-180824-02.jpg)