絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(205)
- 日動工業(146)
- 三協リール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(6)
- TRIENS(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- カナレ電気(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・IKURATOOLS(育良精機)・中発販売・マキタ・サンピース・TRIENS・エスコ・TRUSCO・日平機器・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・カナレ電気・仙台銘板・ながやR
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む

アースチェックリール
日動工業¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。質量(kg)7.7長さ(m)20コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT特性防塵
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
びっくりーる
日動工業¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。質量(kg)8.2長さ(m)30コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
モーションECOライト白色
仙台銘板¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷人感センサー付照明灯。トラスコ品番818-4905色白連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号QS-150020-VE
アースリール
ハタヤリミテッド¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から31日以内出荷ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
溶接ケーブルリール
ハタヤリミテッド¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷作業性と安全性のしっかり設計です。付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線長さ(m)30電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WCT
コードバランサー(自動巻)
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台31日以内出荷コードリールとバランサーが一体化。コンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。 お求めやすさの究極です。定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×255×201電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT
サンタイガーテモートリール
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。 回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
テモートリール
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781台31日以内出荷リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。質量(kg)7.4定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
三相200Vテモートリール
ハタヤリミテッド¥65,980税込¥72,5781台31日以内出荷コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
リーラー 手巻き(温度センサー付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
ケーブルリール(200V)(自動巻)
ハタヤリミテッド¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
コードリール(単相100V)
ハタヤリミテッド¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
サンデーテモートリール
ハタヤリミテッド¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷コンパクトなボディーに 十分な機能を装備しました。質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212電線長さ(m)27+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
フォークリフト充電用オートリール
ハタヤリミテッド¥239,800~税込¥263,780~1台31日以内出荷充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)
ハタヤリミテッド¥579,800税込¥637,7801台31日以内出荷防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別3PNCT
配膳車専用コードマック(自動巻)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷床を這うコードを配膳車から追放します。質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
ブレーカーリール(単相200V)
ハタヤリミテッド¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷BR型の単相200V用コードリールです。付属品ネームプレート質量(kg)8.8定格電圧(V)200コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
コードリール(三相200V)
ハタヤリミテッド¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から13日以内出荷安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。付属品ネームプレート定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
屋外用リール
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。質量(kg)8.6タイプ防雨タイプ(屋外型)定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外
逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m
ハタヤリミテッド¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。トラスコ品番106-1836質量(kg)11.42018年トラスコ掲載ページ7 0819
リール LEDランプリール 10M
日平機器¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335電線長さ(m)10機能首振りハンガー機能電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
吊り金車
IKURATOOLS(育良精機)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85色アーム:シルバー、車:黒サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
ドラムローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷トラスコ品番818-3871質量(kg)56.8色ドラム外側:グレイ耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
防爆型コンセントリール50mキャスター付
ハタヤリミテッド¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型コンセントリール
ハタヤリミテッド¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
溶接ケーブルリール 本体
ハタヤリミテッド¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷溶接ケーブルリール本体のみです。 キャスター付です。仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)トラスコ品番820-2469質量(kg)10
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1
ハタヤリミテッド¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1
ハタヤリミテッド¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15電線仕様VCT38mm2×1巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1
ハタヤリミテッド¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型
ハタヤリミテッド¥229,800~税込¥252,780~1台ほか31日以内出荷から45日以内出荷電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
ハタヤリミテッド¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m
ハタヤリミテッド¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。トラスコ品番820-2571質量(kg)10電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品