絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・IKURATOOLS(育良精機)・中発販売・マキタ・サンピース・TRIENS・エスコ・TRUSCO・日平機器・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・カナレ電気・仙台銘板・ながやR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: コードリール

425件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 一般用コードリール TRUSCO

    一般用コードリール

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
    種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
    仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番105-5712種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)8.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
  • マルチテモートリール ハタヤリミテッド

    マルチテモートリール

    ハタヤリミテッド
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
    仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製トラスコ品番106-1861種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)質量(kg)9.0漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防雨、防塵、アース付
  • マルチテモートリール 標準型 ハタヤリミテッド

    マルチテモートリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
    種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
  • リール リモコンリール 8m 3芯 日平機器

    リール リモコンリール 8m 3芯

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。リモコン付属です。カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン電線長さ(m)8電線仕様-芯数3
  • リモコンリール 日平機器

    リモコンリール

    日平機器
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン電線長さ(m)8幅W×厚さ×高さH(mm)300×105×335
  • 制御リールYR ヤマダコーポレーション

    制御リールYR

    ヤマダコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    無接点、フラットケーブルです。
    幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
  • コードリール制御用 0.75sq×9心×8m TRIENS

    コードリール制御用 0.75sq×9心×8m

    TRIENS
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。摩耗に強い銀接点を採用しています。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番261-5049材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)166
  • コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN ヤマダコーポレーション

    コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN

    ヤマダコーポレーション
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。
    用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
  • キャプテンライトLEDリール TRIENS

    キャプテンライトLEDリール

    TRIENS
    59,980税込65,978
    1台
    25日以内出荷
    組合せ自由なコンビネーションリールです。作業灯を備え、二口コンセントも使えます。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。トリプルコンセントです。
    用途作業灯で手元の照射に。100V電源の供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。作業環境の改善に。付属品取付けベース一式、作業灯 CL-18LEDトラスコ品番379-9768材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)196定格電圧(V)125定格電流(A)6先端形状ライト(キャプテンライトLED/CL-18LED)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
  • 空リール 日動工業

    空リール

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)巻胴:250質量(kg)16側板:ダークブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×518使用場所屋内用直径(mm)側板:480、巻胴:314連続耐荷重(kg)25kgf
  • 防雨型ドラム ユニット

    防雨型ドラム

    ユニット
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    雨天時や水気の多い場所に最適です。
    タイプ屋外用定格100V・22A電線仕様VCT 30m(アース付)
  • コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS

    コードリール カート充電リール 200V8A

    TRIENS
    49,980税込54,978
    1台
    34日以内出荷
    充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
    用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。付属品取付けベース一式仕様電線種:2PNCTトラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
  • シャイン860三脚セット キタムラ産業

    シャイン860三脚セット

    キタムラ産業
    129,800税込142,780
    1台
    23日以内出荷
    3色の超高輝度LEDと特殊レンズを搭載しています。
    トラスコ品番573-5542赤・緑・白LED赤40・緑20・白5
  • サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 。アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 。コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 。特別感のあるブラックカラー採用。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
  • コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール TRIENS

    コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール

    TRIENS
    61,980税込68,178
    1台
    22日以内出荷
    エアーリールとコードリールの2連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、メスカプラトラスコ品番379-9769材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)376定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様 TRIENS

    コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様

    TRIENS
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6
  • ドラム用丸グリップ 日動工業

    ドラム用丸グリップ

    日動工業
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    コードリール持ち手のグリップです。
    長さ(mm)約56内径(mm)約19
  • 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 TRIENS

    電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様

    TRIENS
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
    用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル
  • コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業

    コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
    仕様屋内・屋外兼用幅(mm)100質量(kg)5.1(側板)黒タイプアース:なし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15/125(A/V)コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)全巻時:4/全延時:15入力AC100(V)適合電線(mm2)VCT 1.25×2心保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプなし入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35サイズ(mm)W250×D185×H316直径(mm)側板:250、巻胴:100
  • 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール50m屋外用アース付

    サンピース
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • 屋内用ビックリール20m 日動工業

    屋内用ビックリール20m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用
  • 取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(DJ10T用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
    質量(kg)14.7
  • 取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(ISG用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
    質量(kg)11.5
  • 専用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    専用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    ISK-CF280用のコントローラーです。
    質量(kg)5.5
  • 屋外用コードリール TRUSCO

    屋外用コードリール

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子
  • びっくリール(100V) 日動工業

    びっくリール(100V)

    日動工業
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
    仕様アース付き、ロック(引掛)式質量(kg)8.2定格電圧(V)100コンセント個数2+2コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)パイロットランプあり温度センサー手動復帰型入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋内
  • 防雨型ドラム 日動工業

    防雨型ドラム

    日動工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    仕様アース付き、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋外
  • 屋外型ドラム 日動工業

    屋外型ドラム

    日動工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    2極接地付プラグ+接地アダプター付。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
    寸法(mm)213×307×367電圧(V)100電線長さ(m)30特性接地付
  • 三相200V型コードリール AP・LP型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール AP・LP型

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
    電圧(V)250
  • 15mサンデーレインボーリール【屋外用】 ハタヤリミテッド

    15mサンデーレインボーリール【屋外用】

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
    質量(kg)3.6電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個定格(A)6電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • 大型リール ハタヤリミテッド

    大型リール

    ハタヤリミテッド
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
    電圧(V)200コンセント形状3P(接地付)×2個漏電遮断器仕様地路電線長さ(m)30電線仕様-種別2CT
  • マッキュロ ハタヤリミテッド

    マッキュロ

    ハタヤリミテッド
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    ギフトやノベルティにも最適!。手巻き式。
    質量(kg)0.25電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)2電線仕様-種別VCTFK
  • 業務用戦力リール ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール
    質量(kg)8.4電圧(V)100定格(A)6電線長さ(m)30使用場所屋外
  • AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコ

    AC125V/15A コードリール(極太/アース無)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷
    アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
    仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール