絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(3)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 80(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 38(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
2~3時間未満
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(1)
- マキタ(27)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- アイリスオーヤマ(14)
- エスコ(10)
- BLACK&DECKER(9)
- JTC(8)
- EARTH MAN(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- WORX(3)
- HOTO(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- DEWALT(2)
- WIZ'A(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)
その他(1)
![18V充電式ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266895-240529-02.jpg)
18V充電式ドリルドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷小型でハイパワー快適作業付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0346最大穴あけ能力(mm) 木工38バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21![18V充電式振動ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266904-240529-02.jpg)
18V充電式振動ドリルドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型でハイパワー快適作業付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0351バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21最大穴あけ能力(mm) コンクリート13![ニッケル水素急速充電器 6V MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266886-240529-02.jpg)
ニッケル水素急速充電器 6V
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。用途ニッケル水素電池パック用充電器トラスコ品番176-5111バッテリー電圧(V)6充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合![充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974697-240529-02.jpg)
充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171




![18V充電式ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266895-240529-02.jpg)
![18V充電式振動ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266904-240529-02.jpg)
![ニッケル水素急速充電器 6V MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266886-240529-02.jpg)
![充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974697-240529-02.jpg)