絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
最大打撃数(min-1[回/分])
870・1300・2250・2650・2760・2900・3130・4220・4400・4500・5000
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~840・305・310・360・500・700・840・950・980
ブランド
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・ミルウォーキーツール・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

充電式ハンマ
マキタ¥109,800税込¥120,7801台当日出荷クラス最強、充電式ハンマ質量(kg)6.3(バッテリー装着時)付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス長さ(mm)496幅(mm)113高さ(mm)258電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242
52mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷世界最強、充電式ハンマドリルバッテリー電圧(V)直流72(80max)穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)610幅(mm)140高さ(mm)337電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構バッテリー容量(Ah)4穴あけ能力(mm) コンクリート40穴あけ能力(mm)コアビット105質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール長さ(mm)500幅(mm)115高さ(mm)286電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD長さ(mm)373幅(mm)134高さ(mm)232打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232モーターブラシレスモーター機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトモード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーBL1860B安全機能モーター自動停止振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800税込¥175,7801セット(1セット)当日出荷から3日以内出荷クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)8.0穴あけ能力(mm) コンクリート4~28最大穴あけ能力(mm) コンクリート28最大穴あけ能力(mm) 木工30最大穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68質量(kg)4.4セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)全長(mm)249全幅(mm)363全高(mm)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])4220モード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8~18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3.3RoHS指令(10物質対応)対応安全機能キックバック防止、LEDライト振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.4、破つり時10.1商品タイプ本体+バッテリ
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。BITUBO(倍ターボ)シリーズ。コード式を超えるパワーとスピード。打撃力9.0Jの余裕のパワー。キックバック防止。振動低減機構搭載。本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)
ミルウォーキーツール¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13全長(mm)435全幅(mm)96全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー
ミルウォーキーツール¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター付属品チゼル仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)チャック能力(mm)28mm六角軸打撃エネルギーJoule(ジュール)64アズワン品番65-0279-94打撃数(bpm)0~1300振動3軸合成値(m/s2)4.9
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
28.8Vハンマードリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1セット当日出荷から翌々日出荷圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。バッテリー電圧(V)28.8バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリー作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)適合バッテリーEZ9L84振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)