絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 50(1)
ストローク(mm)
- 20(1)
- 22(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2700(1)
- 3000(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 45~60分未満(1)
1時間未満・45~60分未満
ブランド
- BLACK&DECKER
- モノタロウ(1)
- マキタ(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- EARTH MAN(2)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- trad(1)
- ムサシ(1)
- DEWALT(1)
- YARD FORCE(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- SK11(1)
- TINOVA(1)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

充電レシプロソー(10.8V)
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
18V コードレスレシプロソー
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3091質量(kg)1.53(本体のみ)タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードスイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)クランプクイッククランプブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22