カテゴリ
絞り込み
電源(V)
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 80~90未満(8)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(15)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(30)
- 500~600未満(30)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(35)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1100未満(86)
- 1100~1200未満(26)
- 1200~1300未満(10)
- 1300~1400未満(16)
- 1400~1500未満(50)
- 1500~2000未満(5)
- 2000以上(5)
- その他(9)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
コード長さ(m)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- DIAMOND(34)
- EARTH MAN(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(37)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- REX(レッキス工業)(50)
- SK11(13)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- アサダ(54)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- エスコ(37)
- オグラ(26)
- パオック(14)
- ホーザン(17)
- マキタ(107)
- 京セラインダストリアルツールズ(29)
- 新ダイワ(24)
- 本多電子(37)
- ブランドをもっと見る
BOSCH(ボッシュ)・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・MCC(松阪鉄工所)・REX(レッキス工業)・SK11・SURE(石崎電機製作所)・アサダ・アマダマシナリー(NCC)・エスコ・オグラ・パオック・ホーザン・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・新ダイワ・本多電子・ブランドをもっと見る

シャー
マキタ¥25,980税込¥28,5781台欠品中スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
1.6ミリストレートシャー
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
スーパーサーキュラーソーテーブル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
小型切断機
新ダイワ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
万能電動ノコギリ
デジタルランド¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
電動トリマー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
AC100V/7W 発泡スチロールカッター
エスコ¥7,030税込¥7,7331セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
400W電動式ノコギリ
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
裁断機 ローラーカッター 替刃ユニット
ダーレー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ローラーカッター550型・552型・554型・556型・558型用替刃ユニットです。用途ローラーカッター550型・552型・554型・556型・558型用替刃ユニットです。トラスコ品番207-3204適合機種00550N~00558N質量(g)150アズワン品番64-8321-25
SC-5用 替ニクロム線
goot(太洋電機産業)¥119税込¥1311個当日出荷説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷鉄板製ベース、集じん機接続可能電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
205ミリ カッタ
マキタ¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷1430W で高能率切断!仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)70カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)205
ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ質量(kg)1.5(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用/樹脂用コード長さ(m)2芯・1.8全負荷電流(A)4.2傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65最大ストローク(mm)18無負荷ストローク数(min-1)0~3000最小切断半径(mm)25アズワン品番65-0294-63
チップソーカッタ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規仕様二重絶縁・ブレーキ付トラスコ品番422-7387質量(kg)4.5電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(90°時)63カーボンブラシ呼び番号322
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台欠品中断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番354-4168質量(kg)3.3電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800カーボンブラシ番号(下二桁)43最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
125ミリ防じんカッタ
マキタ¥26,980税込¥29,6781台欠品中パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40
304ミリ 自動カンナ(替刃式)
マキタ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
糸鋸盤
旭工機¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)100電圧(V)100消費電力(W)200切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200傾斜角度(°)0~20(左側のみ)
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
ステーション式発泡カッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
電気カンナ刃
中橋製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)
東京オートマック¥3,998税込¥4,3981組(5枚)当日出荷トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。質量(kg)21周波数(Hz)50/60消費電力(W)400切断能力0~60°入力電圧(V)AC100刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65切断板厚(mm)20(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
トリマー ATRE60V
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
トリマー ATR51
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)179電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
ECカッター
谷テック¥34,980税込¥38,4781台当日出荷アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220消費電力(W)7.5定格電流(A)3充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷握りやすいソフトグリップ採用。付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
卓上丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28