絞り込み
電源(V)
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・MCC(松阪鉄工所)・REX(レッキス工業)・SK11・SURE(石崎電機製作所)・アサダ・アマダマシナリー(NCC)・エスコ・オグラ・パオック・ホーザン・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・新ダイワ・本多電子・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 切断/曲げ

832件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 165mm電子造作用精密マルノコ マキタ

    165mm電子造作用精密マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    4日以内出荷
    ●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています ●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです ●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます ●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです ●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
    用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVCストローク(mm)16質量(kg)0.95電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160コード長さ(m)2型番CJ-250電源(単相/V)100切断能力(mm)木材25切断能力(mm)非鉄金属3電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)2100
  • バンドソー BOSCH(ボッシュ)

    バンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
    用途金属の切断作業電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])61~230コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
  • 卓上丸鋸 EARTH MAN

    卓上丸鋸

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
    用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工
  • MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)

    MC180A 防塵カッター 二重絶縁

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
  • ダブルカッター Y'sGOD

    ダブルカッター

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
    用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)AC100規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応回転数(min-1[r.p.m])7500対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用コード長さ(m)2刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180最大切込深さ(mm)18~20最大消費電力(W)800刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90定格時間(分)30適合替刃WB-90チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番447-7588質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32
  • 電子ルータ マキタ

    電子ルータ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)4.6電源(V)単相100消費電力(W)440回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • 125ミリマルノコ マキタ

    125ミリマルノコ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
    付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)219全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
    付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
    付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
    電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
  • ハンディタイプバンドソー 新ダイワ

    ハンディタイプバンドソー

    新ダイワ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    既設材切断に便利なハンディタイプ。
    付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
    付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
    付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
  • チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
    付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)5
  • 防じんカッター 新ダイワ

    防じんカッター

    新ダイワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
    付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600
  • バンドソー BS-5 ミスターマイスター

    バンドソー BS-5

    ミスターマイスター
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、ホビーや模型製作、DIY用途に適したコンパクトなエントリーレベルのバンドソーです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した切削速度で滑らかで正確な切断を実現します。木材、プラスチック、アルミニウムなどの材料を最大高さ約80mmまで加工可能で、直線切断から曲線切断まで幅広く対応します。1、。2 ワークテーブルには302×313mmのアルミニウムテーブルを採用し、0°~45°まで角度調整が可能です。クイックロック付きリップフェンスやマイターゲージにより、直線切断や角度切断を安定して行えます。頑丈なスチールフレームとダイキャストアルミ製ワークテーブルにより高い安定性を確保し、安全スイッチや集塵接続口も装備。1515mmの鋸刃(最大幅10mm)に対応し、精密な木工作業や模型製作に適した実用的なバンドソーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速切断機 TINOVA

    高速切断機

    TINOVA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    用途建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに付属品砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書仕様切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで材質ABS樹脂/合金鋼質量(kg)13色ブラック電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.8回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約550×280×380砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4
  • トリマー 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適したトリマーです。切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます。刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです。ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています。長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)取付ビット:6電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2.5最高回転速度(min-1)32000
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    バックアップローラー付で作業がしやすいジグソーです。木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です。握りやすく操作性に優れたハンドル形状です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業付属品ジグソーブレード(No.5/木工用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA6-GF30/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)3.1電源(V)単相100消費電力(W)300切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)18ストローク数(min-1)3200
  • プロフォームカッター用 ニクロム線 G-Too

    プロフォームカッター用 ニクロム線

    G-Too
    ¥2,090税込¥2,299
    1本(5m)
    12日以内出荷
    プロフォームカッター専用のニクロム線、0.14Φ×5m 巻きです。他の機種には使用できません。
  • プロフォームカッターL用 ニクロム線 G-Too

    プロフォームカッターL用 ニクロム線

    G-Too
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(30m)
    12日以内出荷
    プロフォームカッターL型専用のニクロム線、0.23Φ×30m リール巻きです。他の機種には使用できません。
  • ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496) NSK(ナカニシ)

    ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)

    NSK(ナカニシ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)509×211×209(取手除く)コード2芯キャプタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)5切断能力(mm)鉄筋D19~D38切断時間(秒)【SD345】6(D19)、8(D22)、10(D25)、13(D29)、15(D32)、18(D35)、20(D38)【SD490】8(D19)、10(D22)、12(D25)、16(D29)、19(D32)、23(D35)、25(D38)
  • トリマーアタッチメント BOSCH(ボッシュ)

    トリマーアタッチメント

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレストリマーGKF18V-8での彫刻、面取り、溝切りが安定作業が可能です。吸じんアダプターが標準付属です。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り彫刻、面取り、溝切り作業に適合機種コードレストリマーGKF18V-8セット内容トリマーアタッチメント、吸じんアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレス専用電動工具 アキュレイト

    タングレス専用電動工具

    アキュレイト
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    4日以内出荷
    ACI-030は、M2~M6。ACI100は、M6~M16専用の電動工具となります。電動工具・電源・電源コード・他付属品がセットとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子

    刃固定具セット付超音波カッター

    本多電子
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    5日以内出荷
    レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
    付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
  • ホビー用超音波カッター 本多電子

    ホビー用超音波カッター

    本多電子
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
    付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー EA841XRシリーズ エスコ

    バンドソー EA841XRシリーズ

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1本
    翌日出荷
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅3mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅3mm

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌々日出荷
    集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165
  • 電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式 アルミス

    電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式

    アルミス
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5個)
    翌々日出荷
  • REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)

    REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3

    REX(レッキス工業)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
切断/曲げ