カテゴリ
絞り込み
電源(V)
- 100/200(6)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 15(1)
- 18(6)
- 24(1)
- 25.2(1)
- 32(1)
- 36(14)
- 100(258)
- 100~240(3)
- 200(41)
- その他(12)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 2(1)
- 5(4)
- 6.5(3)
- 8(2)
- 10(9)
- 13(53)
- 16(1)
- 53(1)
- その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 4(2)
- 9(1)
- 10(4)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 25(10)
- 27(1)
- 30(15)
- 32(14)
- 36(6)
- 38(2)
- 40(7)
- 150(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 17(6)
- 110(4)
- 280(4)
- 500(9)
- 600(5)
- 650(17)
- 700(5)
- 750(5)
- 900(12)
- 1000(34)
- 1100(8)
- 1200(28)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2200(4)
- 2600(6)
- 2900(8)
- 3000(8)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(24)
- 50~60未満(5)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(18)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(23)
- 500~600未満(17)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(20)
- 800~900未満(21)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1100未満(20)
- 1100~1200未満(16)
- 1300~1400未満(20)
- 1400~1500未満(10)
- 1500~2000未満(15)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.8(4)
- 4.7(4)
- 4.9(3)
- 5(10)
- 5.3(5)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(9)
- 7.6(3)
- 8.4(3)
- 9(10)
- 10.5(3)
- 11(6)
- 13.5(3)
- 14(10)
- 15(7)
- 電流(A)をもっと見る
0.8・2.5・2.9・3.8・4.7・4.9・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・8.4・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(13)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(6)
- 2(23)
- 2.1(1)
- 2.4(3)
- 2.5(65)
- 2.7(1)
- 2.8(3)
- 3(27)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(68)
- 8(1)
- 10(5)
- 20(2)
1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・2・2.1・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・4.5・5・8・10・20
保証期間
- 1年間(2)
- 2年間(1)
1年間・2年間
ブランド
- マキタ(78)
- 日東工器(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- ホーザン(18)
- キリウス(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- ハイオス(14)
- ベッセル(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- EARTH MAN(8)
- SK11(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- BLACK&DECKER(6)
- パオック(6)
- オグラ(6)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- DIAMOND(5)
- ブランドをもっと見る
マキタ・日東工器・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン・キリウス・BOSCH(ボッシュ)・KANON(中村製作所)・ハイオス・ベッセル・IKURATOOLS(育良精機)・EARTH MAN・SK11・京セラインダストリアルツールズ・BLACK&DECKER・パオック・オグラ・DEWALT(デウォルト)・DIAMOND・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応

電気ドリル
マキタ(11件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
卓上ボール盤
SK11(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
スマートドリルドライバー
BLACK&DECKER(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
ハンマドリル
マキタ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
電気ドリル
マキタ(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
小型ボール盤
REXON(レクソン)(45件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mmセット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具幅(mm)180質量(kg)7高さ(mm)410出力(W)200定格電圧(V)100テーブル寸法(mm)172×188定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200テーブルタイプ角保証期間1年スピンドルテーパーJT-1把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバドリルキット
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)0.8電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])540コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.0~10型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
卓上ボール盤
マキタ(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200全高(mm)580コード長さ(m)1.75テーブル寸法(mm)104×165チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24定格出力(kW)0.25テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)52チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208
電気ドリル
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
卓上ボール盤
SHINKO(新興製作所)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
振動ドリル
マキタ(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース全長(mm)296質量(kg)1.9電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1[回/分])0~48000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16カーボンブラシ呼び番号75
コード式ドリルドライバー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
18ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2100打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
電動ドライバー
ホーザン¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
26ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能長さ(mm)361幅(mm)77質量(kg)2.7高さ(mm)209電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
無段変速ドリル
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷抜群の耐久性&ハイパワー710W!付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)長さ(mm)304質量(kg)2.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号407
ハンマドリル
マキタ(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!付属品ストッパポール、スポイド仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)412質量(kg)6.3電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])230~460打撃数(min-1[回/分])1300~2600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118カーボンブラシ呼び番号351シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)
変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。用途コンクリート・金属・木材の穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース質量(kg)1.7(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)720打撃数(min-1[回/分])0~49600コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30全負荷電流(A)7.5穴あけ能力(mm) コンクリート18
震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7719質量(kg)1.8電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~44800コード長さ(m)2チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
13ミリ2スピードドリル
マキタ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速長さ(mm)347質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40カーボンブラシ呼び番号407
...