絞り込み
電源(V)
- 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700(1)
- 850(3)
- 900(2)
- 1000(5)
- 4500(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
- 1500~2000未満(6)
- 2000以上(1)
コード長さ(m)
- 5(2)
ブランド
- シブヤ
- モノタロウ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(189)
- マキタ(151)
- 日東工器(106)
- BOSCH(ボッシュ)(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
- エスコ(40)
- 京セラインダストリアルツールズ(37)
- ハイオス(36)
- オグラ(34)
- IKURATOOLS(育良精機)(27)
- EARTH MAN(26)
- キリウス(25)
- KANON(中村製作所)(24)
- ベッセル(23)
- RYOBI(リョービ)(22)
- ホーザン(19)
- DEWALT(デウォルト)(15)
- BLACK&DECKER(14)
- SK11(13)
- ブランドをもっと見る
特価

ダイモドリル(小型軽量タイプ)
シブヤ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷高出力、低騒音モーターを搭載しています。用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。付属品排水処理パット、収納ケース電源(V)100コード長さ(m)5取付ねじM27
ダイモドリル(レギュラータイプ)
シブヤ¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷から3日以内出荷高出力、低騒音モーターを搭載しています。用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。高さ(mm)803電源(V)100コード長さ(m)5
ダイモドリルTSK-095
シブヤ取扱い終了乾湿兼用コアドリルです。用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔としてトラスコ品番162-2673質量(kg)9.1高さ(mm)564消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])1000適合ねじ(mm)M27最大ビット径130mm
ハンドダイモ
シブヤ取扱い終了専用スタンドに取付後、TSH-163として使用できます。適合ライトハンドビット質量(kg)6.8径(Φmm)最大穿孔65電源(V)100消費電力(W)1500全高(mm)460(モーター)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500/2000/800取付ねじG1/2ネジ