絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
穴径(Φmm)
2・10・15・16・20・22・22.23
コード長さ(m)
1.7・1.8・2・2.2・2.3・2.4・2.5・2.7・3.5・4・5・その他
電流(A)
1.2・2.2・3.8・4・5.3・6.2・6.3・6.6・7・7.4・7.5・7.6・7.8・8・8.1・8.8・9・11・12・15・電流(A)をもっと見る
厚さ(mm)
1・3・3~6・3.5・4・4~6・4.6・6・19・25
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ電圧(V)100砥石取付穴径(Φmm)15消費電力(入力)(W)620スピンドル径(Φmm)M10×1.5
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ180ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
ディスクグラインダ パオックディスクグラインダパオック
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。
電圧(V)AC100定格消費電力(W)600砥石寸法(mm)外径100×穴径15×厚さ6回転速度(min-1[r.p.m])12000定格時間(分)30取扱説明書(1.36MB)
6000回転アングルグラインダ TACT(タクト)6000回転アングルグラインダTACT(タクト)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付寸法(mm)Φ55×209消費電力(W)210
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
バリキラー SET-A ZTECバリキラー SET-AZTEC
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
ディスクグラインダーセット (X-LOCK用) エスコディスクグラインダーセット (X-LOCK用)エスコ
29,300税込32,230
1セット
翌日出荷
25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) 。細いグリップで優れた使い勝手を実現。ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮。先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK。二重絶縁構造。ダイヤル方式の無段変速付き。
仕様無負荷値 /380W付属品本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース材質ポリアミド樹脂 (PA)寸法(mm)100×280×H73質量(kg)2取付砥石/X-LOCK電源(V)AC100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])2800~11000コード長さ(m)2.5砥石サイズ(mm)Φ125×穴径15 X-LOCK最大出力1060W
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
26,800税込29,480
1セット
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック、電子無段変速。
仕様樹脂ケースセット付属品保護カバー、サイドハンドル適合替カーボンブラシ/EA813BZ-27セット内容本体×1、ケース×1、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)寸法(mm)104×263質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2800~11000電源AC100V・720Wコード長さ(m)2.5ケース寸法(mm)430×180×H230砥石サイズ(mm)Φ100×穴径15スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチディスクグラインダー ディスクグラインダー180mmミタチ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・新開発二重絶縁モーター・新設計スリムボディ・防振型サンドハンドル付属
用途鉄筋・鉄骨工事船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)250Hz高周波ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
97,980税込107,778
1台
51日以内出荷
吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
電流(A)3.8消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5
ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチディスクグラインダー(最大出力1000W)ミタチ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載細径Φ56で脅威の耐久力サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
安全グラインダ180標準セット ニューレジストン安全グラインダ180標準セットニューレジストン
1,198,000税込1,317,800
1セット
42日以内出荷
【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg優れた防振性3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.8MB) ご購入特典(0.67MB)
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
17,300税込19,030
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
ディスクグラインダー WIZ'AディスクグラインダーWIZ'A
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
アートサンダーα CRTワールドアートサンダーαCRTワールド
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
集じんサンダーに凝縮された快適機能。卓越したパワフル集塵性能。特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。耐久性&パワフルモーター搭載。フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。
仕様自動排じん回収機能搭載セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm回転数(min-1[r.p.m])9000電源100V/7.4A本体質量(kg)約2.3
電気ディスクグラインダー ミタチ電気ディスクグラインダーミタチ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドルニューレジストン
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8304RoHS指令(10物質対応)対応
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
21,500税込23,650
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)268×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
20,400税込22,440
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
19,500税込21,450
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)258×56×60(H)質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
26,300税込28,930
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
180mmディスクグラインダ二重絶縁モーターコストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチディスクグラインダ(LEDランプ付)ミタチ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
刃砥ぎグラインダー エスコ刃砥ぎグラインダーエスコ
9,530税込10,483
1台
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970電流(A)2.2回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V・210Wコード長さ(m)2砥石サイズ(mm)外径100×内径15カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5サイズ(mm)214×59×80(H)
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
1セット
取扱い終了
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット質量(kg)1.8質量(g)1040回転数(min-1[r.p.m])2800~10000電源100V・1050W・12Aコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15最大出力1600Wスピンドル径M10×1.5サイズ(mm)309×56×60(H)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
シャープナーアタッチメント エスコシャープナーアタッチメントエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
セット内容:ガーデン用品用アタッチメント、芝刈り機用アタッチメント、チェーンソー用アタッチメント、砥石(4.0×20mm、4.8×25mm、5.6×25mm、9.5×12mm)。チェンソーや芝刈り機等、ガーデン用品の磨き作業にご使用下さい。
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
1セット
取扱い終了
セット内容ディスクグラインダー本体、#40/100mmフラップディスク×2、#60/100mmフラップディスク×2、工具箱
クランプナットS型 京セラインダストリアルツールズクランプナットS型京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
4日以内出荷
Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
ディスクフランジS型 京セラインダストリアルツールズディスクフランジS型京セラインダストリアルツールズ
699税込769
1個
3日以内出荷
Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm/低速型付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー