絞り込み
テーブルタイプ
最大回転数(min-1[r.p.m])
1250・1540・2100・2500・2700・2770・2800・3000・3050・3100・3140・3150・3200・3300・3600・4600~24000・4700・6200・12000・その他・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
テーブル寸法(mm)
104×165・120×225・143×180・160×160・160×165・162×162・162×164・165×190・172×188・180×180・180×183・196×196・196×213・205×205・217×231・234×234・250×250・300×300・Φ285・Φ370・テーブル寸法(mm)をもっと見る
電流(A)
1.2・2.5・2.8・2.9・3・3.2・3.3・3.8・4.3・4.8・5.6・6.5
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.3・2.5・3
保証期間
1年間
ブランド
ホーザン・キラ・コーポレーション・SK11・EARTH MAN・リューター(日本精密機械工作)・REXON(レクソン)・WIZ'A・京セラインダストリアルツールズ・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・遠州工業・榎本工業・アズワン・富士元工業・マキタ・パオック・Power sonic・SHINKO(新興製作所)・スタックスツールス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
小型ボール盤 REXON(レクソン)小型ボール盤REXON(レクソン)(45件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプテーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボール盤 マキタ卓上ボール盤マキタ(10件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプテーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ卓上ボール盤京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ電源タイプAC電源式
卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤SHINKO(新興製作所)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
ボール盤バイス(75mm) SK11ボール盤バイス(75mm)SK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
ワークベンチ SK11ワークベンチSK11
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
質量(kg)6.7耐荷重(kg)50幅(mm)605高さ(mm)785
大型ボール盤 WIZ'A大型ボール盤WIZ'A(9件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
用途各種穴あけ作業に消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250出力(W)550/580周波数(Hz)50/60ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプアズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
卓上ボール盤 DP3300R REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300RREXON(レクソン)
89,980税込98,978
1台
欠品中
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274スピンドルテーパーMT-2×JT-3テーブルタイプ仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)出力(W)モーター:400全高(mm)1000定格消費電力(W)600穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)ベース寸法(mm)463×274モーター電圧(V)100回転速度12速自重(kg)59コラム直径(Φmm)73
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8
ミニボール盤 EARTH MANミニボール盤EARTH MAN(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。電圧(V)AC100定格消費電力(W)100電流(A)1.2コード長さ(m)約1.6回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
小型ボール盤 DP2000R Type2 REXON(レクソン)小型ボール盤 DP2000R Type2REXON(レクソン)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
ミニ卓上ボール盤 WIZ'Aミニ卓上ボール盤WIZ'A(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
ラジアルボール盤 SK11ラジアルボール盤SK11(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
卓上ボール盤 TB-1131K用部品スピンドル 京セラインダストリアルツールズ卓上ボール盤 TB-1131K用部品スピンドル京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
TB-1131K用
WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13GWIZ'A
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
アンクルサム ボール盤 スタックスツールスアンクルサム ボール盤スタックスツールス(7件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
欠品中
操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)テーブル寸法(mm)241×241スピンドルテーパーMT-2寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40フトコロ(mm)150穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420テーブル傾斜角(°)0~45
Amini ボール盤L型 3500 榎本工業Amini ボール盤L型 3500榎本工業(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5スピンドルテーパージャコブスNo.1モーターAC100V 60W コンデンサモーター付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター質量(kg)17作業面サイズ(mm)180×180
デスクドリル ホーザンデスクドリルホーザン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
欠品中
小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)2定格時間(分)15質量(kg)4周波数(Hz)50/60
テーブルドリル PROXXON(プロクソン)テーブルドリルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイドテーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225テーブル寸法(mm)120×225テーブル寸法奥行(mm)140質量(kg)4.0定格使用時間(分)15仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
チャックハンドル ホーザンチャックハンドルホーザン
499税込549
1個
当日出荷
K-21-21 ドリルチャック(新仕様)用
仕様K-21-21(新仕様)用適合機種K-21-21(新仕様)アズワン品番64-5105-17
平行ガイド ホーザン平行ガイドホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
ハンドルセット ホーザンハンドルセットホーザン
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
仕様握玉・ハンドルブロック・ネジ付適合機種K-20、K-21
ミニデスクドリルセット PROXXON(プロクソン)ミニデスクドリルセットPROXXON(プロクソン)
44,980税込49,478
1個
欠品中
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様深さ調節:最大30付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)寸法(mm)120×225×300~350電源(V)AC100V 80W 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200テーブル寸法奥行(mm)140チャック0.8~6.0mmΦ
ミニボール盤 Power sonicミニボール盤Power sonic(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000チャック能力(mm)0.6~6定格時間(分)20最大ストローク(mm)20最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
Amini ボール盤M型 3100 榎本工業Amini ボール盤M型 3100榎本工業(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は4段階変速。主軸ヘッドはわずかな力で確実に固定可能。モーター部には頑丈なカバーを取り付け、安心して作業が可能。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5モーター主軸/AC100V 40W(出力)付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-2、B-5) 接地アダプター質量(kg)10作業面サイズ(mm)140×140
TB-2131用部品No26-4 京セラインダストリアルツールズTB-2131用部品No26-4京セラインダストリアルツールズ
369税込406
1個
4日以内出荷
TB-2131、TB-1131K用
安全装置付きボール盤 遠州工業安全装置付きボール盤遠州工業
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
安全装置付きボール盤です。丸テーブル仕様もあります。オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。
トラスコ品番556-1287幅(mm)395寸法(mm)主軸の上下動:75高さ(mm)985出力(W)400奥行(mm)803電源(V)三相200コード長さ(m)電源3テーブル寸法(mm)角250×250穴あけ能力(mm)鉄工:13チャック能力(mm)13テーパー主軸:JT6回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm)振り(mm)350
デジタルボール盤 パオックデジタルボール盤パオック
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)材質鋳鉄ストローク(mm)75寸法(mm)【チャック先端からベースまで】490定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)150本体質量(g)34000テーブル寸法(mm)240×240定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)420チャック能力(mm)3-16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520電源コード(m)1.8ベース寸法(mm)250×410回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)定格時間(分)30スピンドルテーパージャコブステーパJT.No.3最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材)傾斜角度(°)【テーブル】左右45振り(mm)300
GREATTOOL ねじ切り&ドリルセット アークランズGREATTOOL ねじ切り&ドリルセットアークランズ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ステップドリル付きで多サイズの穴あけができます。
仕様●用途:鉄板、非鉄金属のタップねじ立に●鉄板厚(約):3mm●適正回転数:600~1,000min-1●タップのセット内容:M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8●ドリルのセット内容:2.5、3.0、3.3、3.5、4.0、4.2mm●ステップのセット内容:4-12(9段)●使用方法●▼1.材料をバイス等でしっかりと固定し、ドリルで垂直に穴をあける●▼2.タップを垂直にしてゆっくりと軽く押し込みながらねじ切りをする●▼3.ねじ切りが終わったら逆回転でゆっくりタップを取り除く●ステップドリル付きアズワン品番68-4534-88
NEWナイスカット 富士元工業NEWナイスカット富士元工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
仕様●刃数(枚):3●刃径(mm):150●全長(mm):120●シャンク径(mm):32●適合チップ:S32MOZ/S32GUR●タイプ:Sタイプ●刃数:3●切れ刃角(°):45●先端角(°):45●正面フライス工具●原産国:日本●コード番号:188-3387アズワン品番67-2377-52
ボルト ホーザンボルトホーザン
889税込978
1個
3日以内出荷
T型
仕様T型(M5×30)・ワッシャ・カラー付適合機種K-20、K-21
モーターカバー ホーザンモーターカバーホーザン
699税込769
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-20、K-21
グリップボルト ホーザングリップボルトホーザン
359税込395
1個
3日以内出荷
仕様M6×28適合機種K-20、K-21
プーリーセット ホーザンプーリーセットホーザン
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
ベース ホーザンベースホーザン
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
仕様ワッシャ・ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
スピンドルセット ホーザンスピンドルセットホーザン
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
シャフト ホーザンシャフトホーザン
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
ラックセット ホーザンラックセットホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
卓上ボール盤