絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
最大回転数(min-1[r.p.m])
180・280・600・650・1100・1200・1300・2000・2100・2400・2500・2600・2700・2800・2900・3000・3200・4200・4300・10000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
穴あけ能力(mm) 木工
9・10・12・13・15・25・30・32・36・38・40
電流(A)
0.8・1.8・2.2・2.5・3.7・3.8・3.9・4・4.7・5.3・5.4・5.5・6.3・6.7・7.2・7.5・7.6・7.9・8.6・9
コード長さ(m)
0.58・2・2.5・5
保証期間
1年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 電気ドリル

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
座堀りドリル HiKOKI(旧:日立工機)座堀りドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組アズワン品番64-7055-71
ユニドリル マキタユニドリルマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ドリル、スクリュードライバの1台2役!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)360コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)1.6長さ(mm)250
ダイヤテックドリル マキタダイヤテックドリルマキタ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408その他冷却剤ボンベ別売り付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
マイクロドリル EARTH MANマイクロドリルEARTH MAN
799税込879
1セット(2本)
4日以内出荷
材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
用途装飾品・プラモデル等の穴あけに!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト最大許容回転速度(min-1[r.p.m])30000
研磨ホイール EA826A,AC,E用 EA826Eシリーズ エスコ研磨ホイール EA826A,AC,E用 EA826Eシリーズエスコ
6,100税込6,710
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
EA826EG、EH、AEには使えません。
電気ドリル HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
サイドハンドル取付け位置が選択可能ハイパワー720Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプアズワン品番65-5657-83
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ)電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedEWiha(ビーハ/ノガ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
電気ドリル エスコ電気ドリルエスコ
18,800税込20,680
1台
翌日出荷
充電式アングルドリル 本体のみ マキタ充電式アングルドリル 本体のみマキタ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
椎茸栽培用ドリル マキタ椎茸栽培用ドリルマキタ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)質量(kg)1.3長さ(mm)274
ダイヤテックドリル(本体のみ) マキタダイヤテックドリル(本体のみ)マキタ
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
ドリルアクセサリ RS PRO 319 mm フレキシブル 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 319 mm フレキシブル 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
タイプ = フレキシブル全体長さ = 319 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ
ドリルアクセサリ RS PRO 600 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 600 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー全体長さ = 600 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバRS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 300 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 300 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー全体長さ = 300 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバRS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 150 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 150 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー全体長さ = 150 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバRS PRO 12
ドリルアクセサリ RS PRO 4ピースSDSチャックアダプタセット SDS用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 4ピースSDSチャックアダプタセット SDS用RS PRO
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
仕様タイプ = 4ピースSDSチャックアダプタセット併用可能製品 = SDS
ドリルアクセサリ RS PRO 90 mm SDS-六角アダプタ SDS及びSDS+用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 90 mm SDS-六角アダプタ SDS及びSDS+用RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro SDS 変更アダプタRS Pro マグネット式 SDS Change 六角 1/4 アダプタの長さは 90 mm です。プロ Tradesman や DIY 愛好家に適しています。 このソケットアダプタは、 SDS プラスシャンクを備えた SDS ドリルに適しています。特長と利点ボディ材質は carbon1045 である ヘッドの材質はステンレスとアルミニウムです 取り付けサイズは 6.35 mm認定 EN 認定
仕様タイプ = SDS-六角アダプタ全体長さ = 90 mm併用可能製品 = SDS及びSDS+
ドリルアクセサリ RS PRO 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ドリルアクセサリの種類 = アングルアダプタ併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ
ドリルアクセサリ RS PRO キーレスエアドリルチャック エアドリル用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO キーレスエアドリルチャック エアドリル用RS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
用途が広く耐久性が高い10 mmキーレスチャックは、PCLエアドリルとの併用に適合。この10 mmキーレスチャックは、クイックリリース機構を採用し、ドリルビットの切り替えがすばやく簡単強力なジョーとプラスチック製ハウジングの鋳鋼製でドリルビットを確実に保持
仕様タイプ = キーレスエアドリルチャック併用可能製品 = エアドリル
ドリルアクセサリ RS PRO 電動ドリル用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 電動ドリル用RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Proパイロットピン. RS Proのパイロットピン製品は、多刃フライス向けに設計されています。 これらのパイロットピンは、事前にドリルで開けた後に合わせ、カッターの位置精度を確保します。 また、パイロットピンはアーバー内で引っ込むため、切削刃内側への冷却液の流れを妨げず、工具の寿命を伸ばします。 各種の長さとサイズのピンを取り揃えています。特長と利点. カッターを誘導 正しい位置を確保 工具の寿命を伸ばす. 用途情報. Rotabroachパイロットピンは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。
仕様ドリルアクセサリの種類 = パイロットピン併用可能製品 = 電動ドリル
電気ドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら