絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ジャッキ

232件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE)

    アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ

    今野製作所(EAGLE)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
    仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧シリンダCFC(単動式) レホボット

    油圧シリンダCFC(単動式)

    レホボット
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。
    付属品クイックカップリング(オス):45952×1個材質本体:スチール揚力(kN)1継手付属:45952
  • 手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) レホボット

    手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)

    レホボット
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。
    材質本体:スチール、タンク:アルミニウム最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0吐出口径G1/4適合シリンダ単動式
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
    用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
  • ミニジャッキ マサダ製作所

    ミニジャッキ

    マサダ製作所
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
  • オイルジャッキ マサダ製作所

    オイルジャッキ

    マサダ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
    用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • コンパクトジャッキ Simson

    コンパクトジャッキ

    Simson
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。
    付属品ハンドル仕様防水材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265
  • コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson

    コンパクトジャッキ 中空ピストン

    Simson
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。
    付属品ハンドル仕様防水材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40
  • 高圧ホース 理研商会

    高圧ホース

    理研商会
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    手動ポンプ全般に使用可能です
    トラスコ品番356-8563
  • アルミ製単動油圧ポンプ 今野製作所(EAGLE)

    アルミ製単動油圧ポンプ

    今野製作所(EAGLE)
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。
    材質/仕上本体:アルミ接続口径(Rc)2020/03/08最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
  • ダルマジャッキ JTC

    ダルマジャッキ

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダルマジャッキ JTC

    ダルマジャッキ

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲:-20℃~50℃
    本体質量(kg)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    719,800税込791,780
    1台
    5日以内出荷
    高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。 安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
    用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイントストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35質量(kg)製品:約35タンク容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66使用液水又は油プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
    用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)ストローク(mm)40質量(kg)製品:約17タンク容量(L)9押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)1回の吐出量(mL)8.04使用液水又は油プランジャー径(Φmm)16
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
    用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用などストローク(mm)35押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)1回の吐出量(mL)13.3プランジャー径(Φmm)22常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
  • ボトルジャッキ MEGA

    ボトルジャッキ

    MEGA
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • 運搬用コロ車 オレンジローラーハンドル TRUSCO

    運搬用コロ車 オレンジローラーハンドル

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番115-7465適合機種TUWシリーズ材質スチール幅(mm)(取手)240全長(mm)1000
  • 超低床2段伸びシリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    超低床2段伸びシリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    98,980税込108,878
    1台ほか
    6日以内出荷
    本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
    用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
  • ボトルジャッキ BIG RED

    ボトルジャッキ

    BIG RED
    5,498税込6,048
    1台
    6日以内出荷
  • バルーンジャッキ SNIT

    バルーンジャッキ

    SNIT
    84,980税込93,478
    1個
    6日以内出荷
    ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
    質量(kg)15高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430能力(t)2最高位(mm)350最低位(mm)115使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
  • 油圧式ハンディロードセル マサダ製作所

    油圧式ハンディロードセル

    マサダ製作所
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
    用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
  • 二段式油圧ジャッキ(超低床式) マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ(超低床式)

    マサダ製作所
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
    トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
  • 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール

    油圧シリンダ(単動式)

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
    用途単動式油圧シリンダ材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • リフティングジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    リフティングジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
    用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーズスクリューASSY 今野製作所(EAGLE)

    リリーズスクリューASSY

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィリング 今野製作所(EAGLE)

    オイルフィリング

    今野製作所(EAGLE)
    19,980税込21,978
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプピストン 今野製作所(EAGLE)

    ポンプピストン

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 今野製作所(EAGLE)

    バックアップリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 今野製作所(EAGLE)

    Oリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルーム用爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,000税込163,900
    1台
    11日以内出荷
    レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
  • 爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,800税込164,780
    1台
    16日以内出荷
    持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。 アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドルストローク(mm)63寸法(長さL×幅W)(mm)443×375本体高さ(mm)252送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウェッジ 能力30t 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ 能力30t

    今野製作所(EAGLE)
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    トラスコ品番456-0329セット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケースストローク(mm)150高さ(mm)6~34タイプ圧力計なし揚力(kN)300(30)
  • 10TONシリンダー用簡易プレスキット マサダ製作所

    10TONシリンダー用簡易プレスキット

    マサダ製作所
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    10TONシリンダー用のアタッチメントとして使用できる簡易プレスキットです。 5TONまでの能力で簡易的なプレス作業が行えます。
    用途簡易プレス作業にトラスコ品番852-0103適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)6.9
  • 10TONシリンダー用プランジャーヘッド マサダ製作所

    10TONシリンダー用プランジャーヘッド

    マサダ製作所
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。
    トラスコ品番852-0102適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)0.3
  • 908kg 工業用ジャッキ エスコ

    908kg 工業用ジャッキ

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    4日以内出荷
    付属品溶接式ブラケット(100×127mm)エスコ品番EA993MA-4ストローク(mm)381高さ(mm)【マウント部】381~762耐荷重(kg)908
  • 3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付) エスコ

    3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)

    エスコ
    70,800税込77,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
  • 2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
ジャッキ