絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.1(7)
  • 0.12(1)
  • 0.15(6)
  • 0.16(29)
  • 0.2(5)
  • 0.25(25)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.48(4)
  • 0.49(25)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 1(12)
最大使用荷重(t)
  • 0.49(1)
  • 1(1)
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(15)
  • KITO(キトー)(3,584)
  • 象印チェンブロック(266)
  • エスコ(263)
  • オーエッチ工業(92)
  • 二葉製作所(54)
  • スリーエッチ(50)
  • マックスプル工業(50)
  • allsafe(49)
  • TRUSCO(39)
  • トーヨーコーケン(TKK)(32)
  • 日立産機システム(32)
  • JSH(28)
  • バイタル工業(23)
  • シライ(20)
  • ユタカメイク(19)
  • 江崎機械工業(17)
  • カツヤマキカイ(16)
  • 遠藤工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクレーン(軽量型) スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から59日以内出荷
    移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
    用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
  • ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

    スーパーツール
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
    付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1台
    29日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
    トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
    トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
  • マルチクレーン (低床型) スーパーツール

    マルチクレーン (低床型)

    スーパーツール
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から44日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
    用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
  • U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)

    スーパーツール
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
    用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
  • スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton スーパーツール

    スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton

    スーパーツール
    789,800税込868,780
    1台
    欠品中
    軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300定格吊荷重(t)1
  • スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg スーパーツール

    スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg

    スーパーツール
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300定格吊荷重(t)0.49
  • フリークレーン プレーントロリー スーパーツール

    フリークレーン プレーントロリー

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    669,800税込736,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
    仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    549,800税込604,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    549,800税込604,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
    仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    529,800税込582,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
    仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    679,800税込747,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
    仕様床固定式揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    439,800税込483,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
    仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
    仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    スーパーツール
    549,800税込604,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    799,800税込879,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツール

    ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1台
    11日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
    用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
  • 門型クレーン スーパーツール

    門型クレーン

    スーパーツール
    999,800税込1,099,780
    1個
    39日以内出荷
    質量(kg)173揚程(mm)2200~3000使用荷重(kg)1000
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
  • ミドルセット/BUC用 スーパーツール

    ミドルセット/BUC用

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
  • ミドル・ロングセット/BUC用 スーパーツール

    ミドル・ロングセット/BUC用

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~600アズワン品番64-4521-20
  • フリークレーン セット スーパーツール

    フリークレーン セット

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から59日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

    スーパーツール
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
  • ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツール

    ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

    スーパーツール
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付

    スーパーツール
    439,800税込483,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
    型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定

    スーパーツール
    539,800税込593,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
    型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    989,800税込1,088,780
    1台
    11日以内出荷
    キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。 クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
    揚程(m)3.0寸法h(mm)15寸法A(Φmm)60
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ