絞り込み
耐荷重(kg)
- 130
- 20(6)
- 30(11)
- 40(3)
- 50(4)
- 65(4)
- 80(19)
- 100(136)
- 120(32)
- 150(64)
- 180(5)
- 200(41)
- 250(78)
- 300(41)
- 400(17)
- 500(9)
- 800(3)
- 1000(11)
- 1200(2)
- 1500(4)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 670(1)
- 680(1)
- 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 390(1)
- 530(1)
- 600(1)
特性
- その他(5)
- 軽量(5)
- 静か(1)
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(2)
- 5輪(自在×3、固定×2)(5)
- 5輪(自在×4、固定×1)(5)
- 5輪(自在×5)(5)
床面高さ(mm)
- 95(1)
- 118(5)
95・118
キャスター径(Φmm)
- 65(1)
- 75(5)
65・75
材質
- 樹脂(5)
樹脂
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(6)
レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- サカエ(5)
- ウールテックス(1)
- サンコー(三甲)(1)
サカエ・ウールテックス・サンコー(三甲)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「耐荷重(kg)」から絞り込む
30(11)
80(19)
100(136)
120(32)
150(64)
200(41)
250(78)
300(41)
400(17)
1000(11)
耐荷重(kg)をもっと見る

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)
サカエ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか翌日出荷軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サンキャリー6840
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷縦・横に連結できる平台車材質PP質量(kg)2.65耐荷重(kg)130キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車外寸(mm)677×398×132RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1箱(5台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可























![マルチスタッキング台車 アルファ[販促] マルチスタッキング台車 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81520261-260701-02.jpg)