絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • ブルマン(1)
使用荷重(t)
  • 0.2(2)
  • 7.99458(1)
クランプ範囲(mm)
  • 135
  • 16(27)
  • 19(9)
  • 20(32)
  • 22(8)
  • 25(55)
  • 28(14)
  • 30(52)
  • 35(24)
  • 36(6)
  • 38(10)
  • 40(68)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 80(13)
  • 100(14)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 500(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツール

    パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付

    スーパーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
吊りクランプ
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
吊りクランプ 【通販モノタロウ】 ワイヤー・スリング・吊具・バランサー