絞り込み
ブランド
- 三木ネツレン(6)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
- スーパーツール(2)
- 象印チェンブロック(2)
使用荷重(t)
- 0.1(1)
- 0.5(4)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(6)
クランプ範囲(mm)
- 28
- 16(27)
- 19(9)
- 20(30)
- 22(8)
- 25(55)
- 30(52)
- 35(23)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(68)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(13)
- 100(13)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

ねじクランプ
象印チェンブロック¥23,980税込¥26,3781台当日出荷円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
ねじクランプ WH型
象印チェンブロック¥18,980税込¥20,8781台当日出荷超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
ねじ式クランプ スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9696材質特殊鋼幅(mm)104高さ(mm)113寸法L(mm)104寸法H(mm)113基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)27寸法H2(mm)43
EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
EASY-O型 横吊クランプ
三木ネツレン¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
横つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
EASY-S型 横吊クランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。型式S型
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です種別横吊