カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール(5)
- 三木ネツレン(3)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- ブルマン(1)
使用荷重(t)
- 0.15(1)
- 0.25(3)
- 3(3)
- 5.09858(1)
- 7.99458(1)
クランプ範囲(mm)
- 60
- 16(21)
- 19(9)
- 20(26)
- 22(8)
- 25(45)
- 28(9)
- 30(33)
- 32(5)
- 35(17)
- 36(6)
- 38(7)
- 40(51)
- 45(13)
- 50(17)
- 70(6)
- 80(10)
- 100(9)
- 160(6)
- 180(4)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設質量(kg)2.5寸法H(mm)106使用荷重(kg)(最小~最大)30~150寸法A(mm)90寸法F(mm)235~330寸法D(mm)99寸法E(mm)156寸法B(mm)172寸法C(mm)49.5寸法I(mm)25寸法J(mm)32寸法G(mm)50適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ
スーパーツール¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99