絞り込み
ブランド
- HALDER
- スーパーツール(194)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(151)
- イーグルクランプ(131)
- 三木ネツレン(91)
- エスコ(22)
- サンキョウ・トレーディング(16)
- 象印チェンブロック(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- スリーエッチ(5)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- Super(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼
HALDER¥97,980~税込¥107,778~1個17日以内出荷空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。・ 半自動および全自動用途に最適。・ 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。・ 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。・ 空気圧放出を監視するオプション。・ 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。・ ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)材質【ピン部】熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、ステンレス鋼
HALDER¥109,800税込¥120,7801個17日以内出荷空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。? 半自動および全自動用途に最適。? 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。? 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。? 空気圧放出を監視するオプション。? 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。? ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)材質【ピン部】ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応