カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 120(1)
- AC100/200(12)
- AC200/220(5)
- AC90~220(3)
- AC90~240(2)
- AC100(430)
- AC100~240(2)
- AC110(217)
- AC115(4)
- AC120(4)
- AC125(4)
- AC200(350)
- AC220(37)
- AC230(373)
- AC240(6)
- AC250(13)
- AC277(2)
- AC480(3)
- DC12/24(3)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- ヤガミ(990)
- 八光電機(206)
- 坂口電熱(70)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- オーエムヒーター(16)
- CoolHeat(15)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(11)
- アサヒ特販(11)
- カクダイ(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- マイセック(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ヤマキ電器(6)
- ノーブランド(4)
- ケニス(4)
- 山清電気(4)
- フジマック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

温調付投込みヒーター 油用
八光電機¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から3日以内出荷油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。質量(kg)2使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5プラグの有無あり電線断面積(mm2)1.25
ペール缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
シリコンベルトヒーター
ヤガミ(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から6日以内出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
ノズルバンドヒーター
平和電機¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】
スリーハイ¥14,980~税込¥16,478~1枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
バンドヒーター【1ピース型】
坂口電熱¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
被覆熱電対付シリコンラバーヒーター
八光電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から45日以内出荷シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。 差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付)熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃)発熱密度(W/cm2)0.6
シリコンラバーヒーター円形タイプ
八光電機¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から20日以内出荷自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
ウルトラW ステンレスシースタイプ
八光電機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。材質(プラグ)SUS304(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7
配電盤用ヒーター
八光電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
投げ込みヒーター
新光電気¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷から5日以内出荷いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプモールドタイプヒーター使用液水
ドラム缶バンドヒーター
ヤガミ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から3日以内出荷200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ>
オーエムヒーター¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)160幅(mm)95寸法(mm)95×160×77定格出力AC240V(単相) 15A以下消費電力(VA)10以下RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC90V~240V(単相) 50/60Hz
セーブ90 プラス3
テムコジャパン¥4,073~税込¥4,480~1本当日出荷水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。耐用年数(年)約10
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R)
坂口電熱¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグあり
マグネット表面センサー
坂口電熱¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m測定温度(℃)(MAX)200許容差JISクラス2測温接点接地応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
オーエムヒーター¥51,980税込¥57,1781台当日出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.45W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【油加熱用】プラグヒーター(OP型)
坂口電熱¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
寸胴タンク用ヒーター
八光電機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から15日以内出荷一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m
電源・通電確認テスター
八光電機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。電圧(V)100
水道凍結防止ヒーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き電源コード(m)1.5
ステンレス潜水ヒーター三相200V
日本ヒーター¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。用途水等の液体の加熱・保温。仕様●アース付●差込プラグ無し●温度調整なし●サーモスタットなし種類投込みヒーター 潜水型電圧(V)200電源コード(m)3相数3相連続使用温度(℃)100以下材質(接液部)ステンレス(SUS304)プラグの有無なし
サーモスタット
ロバートショウ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。用途使用用途:機器の温度管理スイッチSPSTシャフト押し回し基本仕様バイメタルタイマ内臓周囲温度(℃)10~100
シリコンベルトヒーター(100V)
ヤガミ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
水用投げ込みヒーター 温度調節器付
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
バンドヒーター ロングノズルタイプ
中日本ヒーター¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。電圧(V)220
【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】
坂口電熱¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。 嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】
坂口電熱¥599税込¥6591個4日以内出荷遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。サイズ碍子:大タイプA寸法L(mm)13寸法H(mm)13寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)12寸法E(mm)43.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)8.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)22寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
RZ型測温抵抗体
坂口電熱¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。 RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。 高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。 抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35
遠赤外線ヒーター用 反射笠
坂口電熱(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から4日以内出荷遠赤外線ヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。形状反射笠
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
ターミネーションセット
ヤガミ¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。品番1201000
高耐水性シリコンラバーヒーター
八光電機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。 オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。厚さ(mm)1.5連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm発熱密度(W/cm2)0.6