絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

1,524件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
  • 取付ビス 八光電機

    取付ビス

    八光電機
    ¥44税込¥48
    1パック(2個)
    当日出荷
    長さ(mm)5ねじの呼びM4
  • ベゼル 八光電機

    ベゼル

    八光電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼板(メッキ)
  • ダイヤル高温用 八光電機

    ダイヤル高温用

    八光電機
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様OFFなし材質ABSタイプ高温用(90~288℃)
  • ダイヤル低温用 八光電機

    ダイヤル低温用

    八光電機
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様OFFなし材質ABSタイプ低温用(15~120℃)
  • ロバートショウサーモスタットEAシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEAシリーズ

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
  • サーモシリーズ 八光電機

    サーモシリーズ

    八光電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷
    外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能
    付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと)温度調節電子式デジタル表示最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷
    出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750
  • 温調付投げ込みヒーター 新光電気

    温調付投げ込みヒーター

    新光電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
    用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプサーモスタット付ヒーター径(Φmm)100使用液水昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分、(20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。)
  • セメンティングスポットヒーター スリーハイ

    セメンティングスポットヒーター

    スリーハイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!
    耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ

    断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)

    スリーハイ
    ¥53,980税込¥59,378
    1枚
    7日以内出荷
    脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
  • マイセック マイトレース用アルミテープ マイセック

    マイセック マイトレース用アルミテープ

    マイセック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    14日以内出荷
    マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
    用途自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さいトラスコ品番133-1548質量(g)700粘着剤アクリル系
  • ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    ヤガミ テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
    用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
  • シリコンスパイラルヒーター スリーハイ

    シリコンスパイラルヒーター

    スリーハイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • シリコンベルトヒーター スリーハイ

    シリコンベルトヒーター

    スリーハイ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷
  • オイルセンスビー 旭サナック

    オイルセンスビー

    旭サナック
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    6日以内出荷
  • SUSストレートヒーター 坂口電熱

    SUSストレートヒーター

    坂口電熱
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。
    電圧(V)100寸法A(mm)350寸法B(mm)23材質(シース)SUS304製取付ねじM5容量(W)300シース外径(Φmm)12
  • ボックス型温度調節器 坂口電熱

    ボックス型温度調節器

    坂口電熱
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・従来のインターフェースを刷新することでセットアップを含めた操作環境がより快適になりました。・入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。・取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。・研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。・SSR制御でフリー電源 (100V~240V 変動範囲 85V~240V)。・TRU-TUNE+(R) 外乱(ワークの増減・扉の開閉等)による温度変化を検知し、適切なPIDパラメーターへ自動修正します。・専用ソフトによる設定の簡易化 Modbus RTUまたはPM PLUS(R)専用通信ソフトを別途ダウンロードし、RS-485通信を行うことにより、各種設定項目及びコントローラー操作をパソコンで行えるようになります。
  • SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱

    SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

    坂口電熱
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    ・デジタル温度コントローラー(TTM-004)2台を組み込んだコンパクトな卓上形温調器です。・わずらわしい配線作業等がなく、CH1、CH2に別々にヒーターを直接接続して制御出来ます。・許容電流は、CH1、CH2共にMAX 7Aです。・用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。・設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
  • 温度コントロールセット 八光電機

    温度コントロールセット

    八光電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    8日以内出荷
    ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
  • 過昇温防止用デジタルファインサーモ 八光電機

    過昇温防止用デジタルファインサーモ

    八光電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    過昇温度を検知すると接続したヒーターやコントローラーへの電源をカットします。
  • 温度コントロールセット 八光電機

    温度コントロールセット

    八光電機
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    8日以内出荷
    ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
  • 一斗缶用湯せんユニット 八光電機

    一斗缶用湯せんユニット

    八光電機
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    「一斗缶」専用の湯せん式加熱工具です。
    用途一斗缶湯せん用。
  • ペール缶用湯せんユニット 八光電機

    ペール缶用湯せんユニット

    八光電機
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    「ペール缶」専用の湯せん式加熱工具です。
    用途ペール缶湯せん用。
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 9 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】120、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 8 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】50、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 11 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約10℃最高周囲温度(℃)【感温部】350、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 10 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】150、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 7 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約10℃最高周囲温度(℃)【感温部】350、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 6 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】150、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 5 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】120、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 4 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】50、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体加熱用シースヒーター LMB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LMB型

    ヤガミ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    M形で長さを短くした低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き ヤガミ

    プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き

    ヤガミ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    26日以内出荷
    ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
    用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)16定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)9定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)7定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
電熱機器(ヒーター)