絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

1,524件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)16定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)9定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)7定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥439,800税込¥483,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)48定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)24定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き ヤガミ

    フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き

    ヤガミ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    26日以内出荷
    フランジ式で液体を直接加熱。・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
    用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • フランジヒーター LPM型 ヤガミ

    フランジヒーター LPM型

    ヤガミ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    フランジ式で液体を直接加熱。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
    用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • フィンヒーター AMQ型 ヤガミ

    フィンヒーター AMQ型

    ヤガミ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)160
  • フィンヒーター AIN型 ヤガミ

    フィンヒーター AIN型

    ヤガミ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)160
  • ターミネーションセット YGP-T ヤガミ

    ターミネーションセット YGP-T

    ヤガミ
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    翌々日出荷
    ヒーティングケーブルの端末処理専用材料
    用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)
  • アーマフレックス用接着剤 ヤガミ

    アーマフレックス用接着剤

    ヤガミ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶
    8日以内出荷
    ・アーマフレックス専用の接着材です。・高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するの。を防ぎます。
    用途アーマフレックスの接着使用温度範囲(℃)-50~150
  • アーマフレックス断熱チューブ ヤガミ

    アーマフレックス断熱チューブ

    ヤガミ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    8日以内出荷
    柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。
    用途・配管やフレキシブルホースなどに施工できるチューブタイプです。・切れ込みを加工した背割れタイプもございます。ご注文時にご指定下さい。使用温度範囲(℃)-50~150定尺(m)2
  • アーマフレックスシート ヤガミ

    アーマフレックスシート

    ヤガミ
    ¥179,800税込¥197,780
    1枚
    8日以内出荷
    柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。
    用途容器などに施工できるシートタイプです。厚さ(mm)10長さ(m)10使用温度範囲(℃)-50~125幅(m)1
  • 液体加熱用シースヒーター LUB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LUB型

    ヤガミ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • 液体加熱用カートリッジヒーター LBC型 ヤガミ

    液体加熱用カートリッジヒーター LBC型

    ヤガミ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    31日以内出荷
    小スペースへの設置に有効。・接液部はすべてステンレス製です。・ヒーターが筒型の為清掃作業が簡単です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • 一斗缶ヒーター YNS型 ヤガミ

    一斗缶ヒーター YNS型

    ヤガミ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
    用途・一斗缶(18L)の保温、加熱質量(kg)21定格電圧(V)200温度設定範囲(℃)常温~180総電力(W)1180
  • ペール缶ヒーター YNP型 ヤガミ

    ペール缶ヒーター YNP型

    ヤガミ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
    用途・ペール缶(20L)の保温、加熱質量(kg)21定格電圧(V)200温度設定範囲(℃)常温~180総電力(W)1200
  • アルミ箔ヒーター TAC型 ヤガミ

    アルミ箔ヒーター TAC型

    ヤガミ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    15日以内出荷
    粘着シート付で取り付け簡単。アルミ箔上に柔軟性のあるシリコンコードヒーターをトレースしてます。
    用途・タンク、ホッパー、各種容器の保温加熱耐熱温度(℃)120最高使用温度(℃)100
  • Pt100Ω温度センサー ダイレオ

    Pt100Ω温度センサー

    ダイレオ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    投げ込み式温度センサー
    用途浴槽温度計測用型式電導型式:3線式精度0.5級リード線(m)10材質(保護管)SUS316L
  • 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ

    防水型温度調節器 TSWN型

    ヤガミ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G3) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
    用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-10~330定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-10~50ディファレンシャル【ON/OFF時】12℃制御温度(℃)50~300接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
  • 細管用リボンヒーター YT型 ヤガミ

    細管用リボンヒーター YT型

    ヤガミ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    46日以内出荷
    細い配管にも施工が可能。・温度ムラの少ない面状発熱です。・引っ張りによる断線に強い設計です。
    用途・細管の加熱最小曲げ半径(mm)4
  • 液体加熱用シースヒーター LUB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LUB型

    ヤガミ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    31日以内出荷
    シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85総電力(W)3000
  • 投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型 ヤガミ

    投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型

    ヤガミ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    31日以内出荷
    温度調節器が一体化。・温度調節器が付いているので直ぐに使えます。・省スペース化したヒーター形状です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200材質(シース)SUS316L最大出力密度(W/cm2)4温度設定範囲(℃)0~120総電力(W)1000
  • 投込みヒーター YYS型 ヤガミ

    投込みヒーター YYS型

    ヤガミ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    8日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・ターミナルキャップはグランド金具付きで防滴仕様です。
    用途・水の凍結防止、保温加熱定格電圧(V)100発熱部長さ(mm)150最高使用温度(℃)100外径(mm)90
  • 投込みヒーター LYS型 ヤガミ

    投込みヒーター LYS型

    ヤガミ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    26日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。
    用途・水、油など液体の保温加熱長さ(mm)【非発熱部】580寸法(mm)【発熱部】170定格電圧(V)三相200首下長(mm)750最大出力密度(W/cm2)4総電力(W)3000
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥359,800税込¥395,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)32定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)30定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)28定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥289,800税込¥318,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)25定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)24定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)23定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)19定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)6定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥459,800税込¥505,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)50定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥449,800税込¥494,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)49定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥429,800税込¥472,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)47定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥419,800税込¥461,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)46定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
電熱機器(ヒーター)