絞り込み
刃幅(mm)
- 10
- 15(38)
- 20(65)
- 25(73)
- 30(119)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(98)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(101)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(95)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(90)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
ブランド
- 井上工具(6)
- エスコ(4)
- セブンティエイト(4)
- 好川産業(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ステップ(2)
- SK11(2)
- TEC(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- 清水刃物工業所(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 早乙女(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- MAYHEW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

カーボンはがしヘラ
井上工具¥289税込¥3181個当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。トラスコ品番538-8061材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)150刃長(mm)45刃幅(mm)10刃厚(mm)0.4
らくらくコーキングヘラ
TEC¥369税込¥4061本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
ソフトコーキングヘラ
井上工具(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ソフトコーキングヘラ
SK11(3件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
プラ刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥589税込¥6481枚当日出荷から翌々日出荷接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。厚さ(mm)3全幅(mm)300
白木柄コーキングヘラ 袋入
TEC¥429税込¥4721本当日出荷から翌々日出荷コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。材質ステンレス製、天然木
スクレーパー
MAYHEW¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷火花のでないスクレーパーです。滑り止めグリップ付きです。米国製です。用途表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の削り取りに材質真鍮
ステンパテヘラ
井上工具¥469税込¥5161個当日出荷プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン材質(刃)ステンレス
ベアリングスクレーパー
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌々日出荷工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。材質工具鋼全長(mm)205刃長(mm)100刃幅(mm)10刃先三角
替刃仕様ケレン棒 超硬刃付き替刃
セブンティエイト¥379,800税込¥417,7801箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷刃部に超硬合金を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが5mmの超硬合金を使用し高硬度刃先になっています。また刃先の形状がV型のW刃になっており表、裏面どちらでもケレン作業が可能で通常の片刃より2倍の耐久性があります。替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。用途溶接スパッタ除去に。材質超硬合金刃厚(mm)5
替刃仕様ケレン棒
セブンティエイト¥289,800税込¥318,7801箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。用途溶接スパッタ除去に。適合本体MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303材質炭素工具鋼刃厚(mm)6
ハンマー仕様ケレン棒 超硬刃
セブンティエイト¥339,800税込¥373,7801箱(40本)翌日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し本体を熱処理した後、刃先から約30mmの部分をさらに高周波焼入れを施して硬度を上げています。刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。グリップエンドのコブの部分をハンマーで打撃しながらの使用が可能で、強固なスパッタ除去にも適しています。用途溶接スパッタ除去に。トラスコ品番729-8337材質超硬合金全長(mm)250刃長(mm)4.7刃幅(mm)10刃厚(mm)5
ハンマー仕様ケレン棒
セブンティエイト¥239,800税込¥263,7801箱(40本)翌日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し本体を熱処理した後、刃先から約30mmの部分をさらに高周波焼入れを施して硬度を上げています。刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。グリップエンドのコブの部分をハンマーで打撃しながらの使用が可能で、強固なスパッタ除去にも適しています。用途溶接スパッタ除去に。トラスコ品番729-7870材質炭素工具鋼全長(mm)250刃幅(mm)10刃厚(mm)6















































![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)