101件中 81101
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PE手付きビーカー アサヒペン

    PE手付きビーカー

    アサヒペン
    979税込1,077
    1個(500mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調色兼保存容器 ヨトリヤマ(世取山)

    調色兼保存容器

    ヨトリヤマ(世取山)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pポットスタンド ハンディ・クラウン

    Pポットスタンド

    ハンディ・クラウン
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器ホルダーです。別売りの「Pポット内容器1L」をセットしてご使用ください。
    用途塗料容器ホルダー高さ(mm)約155材質(本体)PP容量(L)1下径(Φmm)約120上径(Φmm)約152RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカップ ハンディ・クラウン

    ミニカップ

    ハンディ・クラウン
    99税込109
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    多色展開や小分けに最適。便利な自立タイプ。
    用途塗料の小分け用容量(mL)200材質(本体)A-PET下径(Φmm)約50上径(Φmm)約70高さH(mm)約133RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC計量カップ ROLLINGDOG

    PC計量カップ

    ROLLINGDOG
    798税込878
    1パック
    10日以内出荷
    *250ML 1個 *500ML 1個 *1000ML 1個 *透明なプラスチック製で外側にメモリが付いている
  • 補修カップセット ヨトリヤマ(世取山)

    補修カップセット

    ヨトリヤマ(世取山)
    64,980税込71,478
    1セット
    24日以内出荷
    ワンタッチで脱着可能です。
    用途塗料の調色に。
  • ミキシングパドル FINIXA

    ミキシングパドル

    FINIXA
    15,980税込17,578
    1箱(250本)
    5日以内出荷
    ミキシングカップの塗料を拭いやすい、定規のような形のミキシングパドルです。
    用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒長さ(cm)23
  • マルテー塗料カップ 大塚刷毛製造

    マルテー塗料カップ

    大塚刷毛製造
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • かくはんカップ 明治機械製作所

    かくはんカップ

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • かくはんカップ 明治機械製作所

    かくはんカップ

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。 かくはん不足による塗装不良が低減できます。 高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。 回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。 ステンレス製の羽根を採用。
    材質樹脂接続口径G1/4質量(g)220容量(L)0.45空気使用量(L/min)15~50適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G空気圧力(MPa)0.2~0.35機能かくはん機付き・自在ジョイント使用粘度範囲(塗料)10~20秒
  • ゴム攪拌棒 NK-06 広島

    ゴム攪拌棒 NK-06

    広島
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    NK-06(糊用) ゴム製の3枚パネルにて糊桶を傷つけることも無く、安全でスピーディーに攪拌します。使用後の掃除も楽に行えます。
  • Pポット 交換用フタ 4L 大塚刷毛製造

    Pポット 交換用フタ 4L

    大塚刷毛製造
    91税込100
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ受け皿 インダストリーコーワ

    ミニ受け皿

    インダストリーコーワ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    ローラー塗装の必需品。
    トラスコ品番806-5864寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPビーカー アサヒペン

    PPビーカー

    アサヒペン
    419税込461
    1個(100mL)ほか
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使いすて下カップ700cc ヨトリヤマ(世取山)

    使いすて下カップ700cc

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    調色容器がそのまましたカップに!半透明で軽いカップ
    材質(容器)ポリエチレン、ホルダー他:ナイロン・真鍮容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調色兼保存容器単品 ヨトリヤマ(世取山)

    調色兼保存容器単品

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノ-トパソコンスタンド3 キングジム

    ノ-トパソコンスタンド3

    キングジム
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    タブレットやスマートフォンを置ける回転式のスタンドです。360°回転する台座により、受付・飲食店のレジなどでタッチパネル操作を快適に行うことができます。角度調整も無段階で調整可能なため、好みの高さ・角度で使用できます。さらにコンパクトに折りたたむこともできるため、持ち運びにも適しています。
    トラスコ品番679-8718寸法(mm)スタンド部:約115(W)×108(D)外形寸法(mm)約145(W)×155(D)×45~202(H)
  • ポリカップ ヤヨイ化学

    ポリカップ

    ヤヨイ化学
    489税込538
    1個
    当日出荷
    液体を小分けしたり計量するのに便利なポリプロピレン製のビーカーです。
    容量(mL)500
  • PE 手付ビーカー 好川産業

    PE 手付ビーカー

    好川産業
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 攪拌棒アルミリング付 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    攪拌棒アルミリング付

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般糊用で、3枚の羽にリングが付き、撹拌時には糊オケを傷付けにくくなっています。
    リング外径(Φmm)145チャック径(Φmm)10以上
  • 調色用ヘラ (ハガネ) 好川産業

    調色用ヘラ (ハガネ)

    好川産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    仕様平板棒全長(mm)430ヘラサイズ(mm)(幅)30、(長さ)280RoHS指令(10物質対応)対応
調色セット/補修用カップ